COSSE ET CONNECTEUR THERMOSOUDABLE
Cosses thermorétractables : raccordez et isolez les conducteurs après sertissage
Les cosses thermorétractables associent une borne de raccordement à une gaine qui se rétracte sous l’effet de la chaleur. Elles servent à réaliser une connexion électrique sertie et à isoler la zone de raccordement. Les références associées couvrent notamment des cosses plates mâles et femelles, ainsi que des modèles à fourche. Il faut choisir la forme de la borne, la section du conducteur et la dimension de la languette en fonction de l’équipement et de l’environnement de pose.
La petite anecdote sur ce type de produits
La gaine thermorétractable reprend une partie de son diamètre initial lorsqu’elle est chauffée : elle se resserre autour du câble et de la cosse. L’assemblage reste toutefois dépendant du sertissage de la partie métallique. La chaleur ne remplace pas une pince de sertissage adaptée et ne corrige pas une cosse mal dimensionnée.
Les points forts de ce type de produits
- Le sertissage assure le contact électrique tandis que la gaine rétractable recouvre et isole la connexion.
- Les modèles mâles, femelles et à fourche s’adaptent aux différents points de raccordement.
- Les dimensions standardisées de languette, par exemple 6,3 x 0,8 mm, facilitent l’association avec les connecteurs compatibles.
- Des lots assortis permettent de disposer de plusieurs formes et calibres pour les interventions de maintenance.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Les références recensées conviennent à une section de conducteur de 0,5 à 1,5 mm² et sont rouges pour cette plage de section.
- Les cosses plates associées sont prévues pour une languette de 6,3 x 0,8 mm ; les versions à fourche comportent notamment un perçage M4 selon la variante.
- La température d’utilisation documentée est de -55 à +125 °C pour plusieurs cosses thermorétractables de la gamme.
- Les formats comprennent des cosses plates femelles, des languettes mâles et des cosses à fourche ; des assortiments en coffret sont également référencés.
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Raccordement de conducteurs à des languettes mâles ou femelles dans des équipements électriques.
- Connexions démontables de composants, relais et appareils de maintenance.
- Réalisation de raccordements à œillet ou à fourche sur des bornes vissées compatibles.
- Réparations électriques où une isolation extérieure du raccordement est nécessaire.
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Couper le circuit et vérifier l’absence de tension avant toute intervention électrique.
- Choisir une cosse correspondant exactement à la section du câble et au type de languette ou de vis.
- Dénuder sans entailler les brins, insérer le conducteur à fond et sertir avec l’empreinte recommandée.
- Appliquer la chaleur de manière contrôlée et uniforme, avec l’outil adapté ; éviter de brûler l’isolant ou le support voisin.
- Tirer légèrement sur le conducteur après sertissage et contrôler visuellement la rétraction avant remise sous tension.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de cosse | Section documentée | Interface / couleur | Température d’utilisation | Utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Plate femelle thermorétractable | 0,5 à 1,5 mm² | Languette 6,3 x 0,8 mm ; rouge | -55 à +125 °C | Réception d’une languette mâle |
| Plate mâle thermorétractable | 0,5 à 1,5 mm² | Languette 6,3 x 0,8 mm ; rouge | -55 à +125 °C | Connexion sur borne femelle compatible |
| Cosse à fourche thermorétractable | 0,5 à 1,5 mm² | Perçage M4 ; rouge | -55 à +125 °C | Connexion sur borne vissée |