CHAUSSURES DE SÉCURITÉ GRANDES TAILLES : 46 À 50
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 60 Chaussures de sécurité grandes tailles : 46 à 50 pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçues pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 47, 44, 39,..., pour hommes et femmes, et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.
Filter
Chaussures de sécurité grandes tailles : confort et protection optimaux pour les professionnels
Les chaussures de sécurité grandes tailles, allant du 46 au 50, sont conçues pour offrir une protection optimale aux professionnels dont les pieds nécessitent des dimensions plus larges. Elles intègrent des caractéristiques essentielles telles que des embouts renforcés, des semelles antidérapantes et une résistance aux perforations, garantissant ainsi la sécurité dans divers environnements de travail. Adaptées aux normes de sécurité en vigueur, ces chaussures assurent confort et durabilité, tout en répondant aux exigences spécifiques des métiers nécessitant une protection accrue des pieds.Points forts des chaussures de sécurité grandes tailles
Les chaussures de sécurité grandes tailles de Würth sont spécialement conçues pour offrir une protection optimale aux professionnels ayant besoin de tailles allant de 46 à 50. Ces chaussures allient robustesse et confort, garantissant ainsi une utilisation prolongée sans compromis sur la sécurité. Leur conception ergonomique assure un ajustement parfait, réduisant la fatigue et les risques de blessures lors de longues journées de travail. De plus, elles sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité qui résistent à l'usure, prolongeant ainsi leur durée de vie.Caractéristiques importantes des chaussures de sécurité grandes tailles
Ces chaussures de sécurité sont disponibles dans une gamme de tailles allant de 46 à 50, répondant ainsi aux besoins spécifiques des professionnels. Elles sont souvent fabriquées en cuir résistant à l'eau pour assurer une protection contre les éléments. Les semelles antidérapantes en caoutchouc offrent une adhérence exceptionnelle sur divers types de surfaces, réduisant les risques de glissades. Les embouts en acier ou en composite renforcent la protection des orteils contre les chocs et les écrasements. De plus, ces chaussures respectent les normes de sécurité européennes EN ISO 20345, garantissant une protection fiable et certifiée.Domaines d'applications courants des chaussures de sécurité grandes tailles
Les chaussures de sécurité grandes tailles sont idéales pour une variété de secteurs professionnels. Elles sont couramment utilisées dans l'industrie de la construction, où la protection contre les chutes d'objets lourds et les surfaces glissantes est essentielle. Elles conviennent également aux travailleurs de l'industrie manufacturière, où des conditions de travail exigeantes nécessitent une protection accrue. Dans les secteurs de la logistique et de l'entreposage, elles offrent une sécurité indispensable lors de la manipulation de charges lourdes et de l'utilisation d'équipements de levage.Conseils d'utilisation des chaussures de sécurité grandes tailles
Pour garantir une performance optimale, il est conseillé de choisir la taille qui offre le meilleur ajustement, en laissant suffisamment d'espace pour bouger les orteils. Assurez-vous de vérifier régulièrement l'état des chaussures, notamment l'usure des semelles et la solidité des embouts. Nettoyez-les régulièrement pour prolonger leur durée de vie et conserver leurs propriétés de sécurité. Enfin, remplacez-les dès qu'elles montrent des signes de détérioration pour maintenir un niveau de protection adéquat.Questions fréquentes
Normes et sécurité
Quelles normes doit respecter une chaussure de sécurité grande taille (46-50) chez Würth France ?
Les modèles grandes tailles de la gamme Würth France sont certifiés selon la norme EN ISO 20345, incluant les niveaux S1, S1P, S3 ou S5 selon l’usage. Ils peuvent aussi afficher des marquages additionnels comme SRC pour l’antidérapage renforcé, ESD pour la dissipation électrostatique, WR pour l’imperméabilité ou encore HRO/CI/HI pour résistance à la chaleur ou au froid.
Quel type d'embout de protection trouve-t-on dans les grandes tailles ?
Les embouts de protection sont souvent en acier, ou en matériaux composites (fibres de verre, plastiques renforcés) pour les versions sans métal. Ils résistent à un choc de 200 joules conformément à EN ISO 20345. Certains modèles proposent aussi une semelle anti-perforation en acier ou textile haute résistance.
Confort et fit
Comment choisir la bonne pointure et largeur pour des chaussures grandes tailles ?
Ensuite la pointure, sélectionnez votre taille européenne (46 à 50) à l’aide du tableau de tailles Würth-MODYF, qui associe pointure EU, UK, US et longueur du pied en cm. Pour la largeur, privilégiez les modèles Taille confort (largeur 11 ou équivalent) qui évitent les compressions latérales.
Les chaussures grandes tailles sont-elles plus lourdes ? Quel impact sur le port journalier ?
Oui, généralement les modèles >46 pèsent plus que les tailles moyennes, en raison de matériel renforcé et plus de matière. Würth réduit ce surpoids avec des embouts non métalliques ou des semelles anti-perforation textile pour certains modèles S3 ou S1P. Ces solutions atténuent la fatigue tout en maintenant la conformité normée.
Matériaux & caractéristiques techniques
Quels matériaux d’empeigne sont utilisés dans les grandes tailles ?
L’empeigne est proposée en cuir pleine fleur, cuir nubuck hydrophobe, daim, microfibre hydrophobe ou en textile technique respirant. Les modèles S3 utilisent souvent cuir ou microfibre, tandis que les versions S1P privilégient des textiles légers pour améliorer la respirabilité. Certains modèles sans métal éliminent les embouts ou semelles intermédiaires métalliques.
Comment sont les semelles pour usage intensif avec grandes tailles ?
Les semelles d’usure sont antidérapantes (marquage SRC), résistantes aux hydrocarbures (FO) ou à la chaleur par contact (HRO). Elles peuvent être en caoutchouc, polyuréthane, ou en mélange PU-Caoutchouc. Une semelle intermédiaire anti-perforation en métal ou textile assure la protection sous le pied.
Utilisation selon l’environnement
Quel modèle prendre pour un environnement humide ou froid en grandes tailles ?
Optez pour les modèles S3 ou S5 dotés de membrane imperméable comme Modytex, d’isolation thermique (CI, HI) et d'une semelle adhérente HRO SRC. Les bottes étanches ou les versions S5 sont les plus appropriées en cas de travail sous la pluie, dans la boue ou sur surfaces gelées.
Et pour les environnements industriels nécessitant ESD ou sans métal ?
Les références sans métal comportent des embouts composites ou fibre de verre et des semelles anti-perforation en textile. Pour éviter l’accumulation de charges électrostatiques, les modèles avec marquage ESD assurent une dispersion sécurisée. Ces versions sont adaptées aux industries électroniques, pharmaceutiques ou zones sensibles.
Entretien et durabilité
Comment entretenir des chaussures de sécurité grande taille pour préserver leurs performances ?
L’entretien passe par un nettoyage régulier : dépoussiérage, essuyage à l’aide d’un chiffon humide. Pour le cuir : application d’un baume nourrissant. Pour les microfibres et textiles : sprays hydrofuges adaptés. Après usage, retirer les semelles intérieures amovibles pour laisser sécher le pied.
Quand remplacer vos chaussures grandes tailles ?
Remplacez-les dès que l’embout est déformé, la semelle anti-perforation ne protège plus, la semelle d’usure est fortement usée ou si l’adhérence SRC baisse. Une semelle intérieure affaissée ou perte de maintien du talon indique aussi qu’une paire neuve est nécessaire.
Cas spécifiques
Y a-t-il des modèles spécifiquement conçus pour les travaux à genoux en grandes tailles ?
Oui. Par exemple, la chaussure Stretch X S3 montante de Würth est conçue pour offrir une grande flexibilité au niveau du cou-de-pied et de la cheville grâce à inserts tecniques extensibles, ce qui améliore le confort lors d’activités impliquant de nombreuses flexions. Disponible jusqu’à la taille 50.
Quelles options pour la visibilité ou les chantiers de nuit en grandes tailles ?
Certains modèles grandes tailles intègrent des éléments rétro-réfléchissants ou bandes fluorescentes, sur l’avant de la chaussure ou le talon, afin d’accroître la visibilité. Si votre travail inclut des périodes de faible luminosité, privilégiez ces versions.
Peut-on porter ces chaussures grandes tailles dans des zones à risques chimiques ou corrosives ?
Oui, certaines bottes ou chaussures de la gamme grandes tailles sont conçues avec matériaux résistant aux huiles, hydrocarbures, produits chimiques (marquage FO) et tiges en matériaux hydrofuges ou membranes imperméables. Elles sont adaptées aux environnements agressifs exigeant résistance chimique.
Comment taille la chaussure 50 ? Est-ce confortable pour des pieds larges de plus de 32 cm ?
Dans les tableaux de pointure de Würth-MODYF, la taille 50 correspond à une longueur de pied d’environ 32,3 cm. Les modèles grandes tailles proposent aussi des largeurs adaptées (par exemple largeur 11), et dans certains modèles sans métal, l’absence de rigidité métallique permet un ajustement plus facile pour pieds larges.
Recommandations
Chaussures de sécurité
Chaussures de sécurité pour femme
Chaussures de sécurité homme
Basket de sécurité
Basket de sécurité pour homme
Rouleau pare pluie
Pantalon de travail pour plaquiste
Coffret de douilles pour clé à choc
Kit et outils de calage de distribution pour moteurs TDI
Mastic pour façade