PANTALON DE TRAVAIL POUR PLAQUISTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 27 pantalons pour artisans peintres professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 60% coton, 40% polyester, 58 % coton, 40 % polyester, 2 % élasthanne, 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 44, 46, 48,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et pouvant être lavés sur divers types de programme : 60°C, 40°C, 30°C.
Filter


Pantalon de plaquiste : optimisez votre confort et mobilité sur les chantiers

Un pantalon de plaquiste est un vêtement de travail conçu spécifiquement pour les professionnels du secteur de la construction et de la rénovation, notamment ceux spécialisés dans la pose de plaques de plâtre. Il est fabriqué à partir de matériaux résistants pour assurer durabilité et protection. Ce pantalon est souvent équipé de poches renforcées, de genouillères intégrées, et de multiples compartiments pour transporter les outils essentiels. Il offre confort et fonctionnalité, permettant aux plaquistes de travailler efficacement tout en garantissant une liberté de mouvement optimale.


Les points forts des pantalons de plaquiste

Les pantalons de plaquiste Würth sont conçus pour offrir robustesse et confort aux professionnels. Leur conception ergonomique permet une grande liberté de mouvement, essentielle pour les tâches exigeantes. Ces pantalons sont fabriqués avec des matériaux résistants à l'usure, garantissant une durabilité accrue même dans des environnements de travail difficiles. De plus, ils intègrent des renforts aux genoux et aux poches, assurant une protection supplémentaire et une longévité optimale.


Les caractéristiques importantes des pantalons de plaquiste

Les pantalons de plaquiste Würth se distinguent par leur composition en coton mélangé, souvent renforcé de polyester pour une meilleure résistance. Ils sont disponibles dans une gamme de tailles allant du 38 au 60, s'adaptant ainsi à toutes les morphologies. Les pantalons sont généralement proposés en couleurs neutres telles que le gris, le noir ou le bleu marine, convenant à différents environnements professionnels. Ils respectent les normes de sécurité en vigueur, offrant des bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue. Les pantalons possèdent également de nombreuses poches multifonctions, idéales pour ranger outils et accessoires indispensables.


Les domaines d'applications courants des pantalons de plaquiste

Ces pantalons sont spécialement conçus pour les professionnels du secteur de la construction et de la rénovation, notamment pour les plaquistes. Ils sont idéaux pour les travaux nécessitant des mouvements fréquents, comme la pose de plaques de plâtre, l'installation de cloisons ou le travail en hauteur. Leur robustesse et leurs caractéristiques techniques en font également un choix judicieux pour d'autres métiers du bâtiment, tels que les électriciens ou les peintres.


Les conseils d'utilisation des pantalons de plaquiste

Pour maximiser la durée de vie de vos pantalons de plaquiste Würth, il est conseillé de les laver à une température maximale de 40°C, en évitant l'utilisation de produits blanchissants. Il est recommandé de vérifier régulièrement l'état des renforts et des coutures pour anticiper toute usure prématurée. Enfin, veillez à ajuster correctement les genouillères pour garantir un confort optimal lors des travaux au sol.


Retrouvez ces autres gammes de produits adaptés à votre métier : visseuse pour placo, laser pour pose de plaque de plâtre, cloueur pour plaquiste, étais de montage, ainsi qu’une gamme de vêtements : pantalons, shorts, chaussures, gants, EPI…