GRAISSE GRISE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 graisse grise pour professionnels. Vous retrouverez des produits de graissage de différentes bases chimiques : 12-Hydroxystéarate de lithium, Complexe de lithium, Lithium, de différentes couleurs, de différentes quantités : 400 ml et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

La graisse grise est un lubrifiant industriel de haute performance, conçu pour offrir une protection exceptionnelle contre l'usure, la corrosion et la chaleur dans une variété d'applications. Sa composition unique permet une adhérence optimale sur les surfaces métalliques, assurant ainsi une lubrification durable et efficace même dans les conditions les plus extrêmes. Parmi ses domaines d'application, on retrouve notamment l'industrie automobile, où la graisse grise est utilisée pour la maintenance des pièces mécaniques soumises à de fortes charges, ainsi que dans le secteur de la machinerie lourde, où elle aide à prolonger la durée de vie des équipements. La graisse grise se distingue également par sa capacité à résister à l'eau et aux températures élevées, ce qui en fait un choix privilégié pour les environnements difficiles.