CHEVILLE À FRAPPER 10X200
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Cheville à frapper 10x200 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, PA 4.6 - Polyamide,..., de diamètres variables : 10 mm, 8 mm, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 200 mm, 100 mm, 115 mm,....
La cheville à frapper 10x200 se distingue par sa robustesse et sa facilité d'installation, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreux projets de construction et de rénovation. Grâce à sa dimension, elle offre une excellente tenue dans les matériaux de construction les plus courants, comme le béton, la brique ou le parpaing. La cheville à frapper 10x200 est particulièrement appréciée dans le domaine de la fixation de cadres, de supports muraux ou de systèmes de gaine, où une mise en place rapide et sûre est primordiale. Son système de verrouillage par frappe assure une expansion optimale pour une résistance maximale. La cheville à frapper 10x200 est une solution fiable et efficace pour des applications exigeantes en termes de fixation.
