COLLIER DE SERRAGE RAPIDE
Le collier de serrage rapide est un élément de fixation conçu pour maintenir efficacement un tuyau, une durite ou une gaine sur un raccord, tout en permettant un montage et un démontage rapides. Il est particulièrement recherché dans les opérations d’assemblage, de maintenance et de remplacement, lorsque le gain de temps et la fiabilité du serrage sont essentiels. Ce type de collier se distingue par sa mise en place simple, sa pression de serrage régulière et sa capacité à limiter les risques de fuite ou de desserrage. Selon les besoins, il peut offrir une bonne résistance aux vibrations, aux variations de température, à l’humidité et à la corrosion, avec des versions adaptées à différents diamètres et matériaux. Les colliers de serrage rapide sont largement utilisés dans les secteurs automobile, poids lourds, maintenance industrielle, pneumatique, hydraulique, ventilation et équipements techniques nécessitant des raccordements sûrs et rapides.