PINCE SERRE JOINT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 33 pince serre joint pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions : TPE (caoutchouc), de différentes longueurs : 104 mm, 152 mm, de différentes matières de poignée : Bois, Plastique, Plastique bimatière, matières : Acier, Fibre de verre, Plastique renforcé de fibre de verre,... et types de pinces.
Filter



Serre-joints et pinces de serrage : maintenez vos pièces en place pour coller, assembler et souder

Les serre-joints et pinces de serrage sont des outils de maintien qui immobilisent des pièces pendant un collage, un assemblage, un vissage ou un soudage. Ils exercent une pression réglable et libèrent les deux mains de l'opérateur. La gamme Würth comprend des serre-joints à vis en acier massif, des serre-joints à levier de serrage rapide, des serre-joints à une main inversables, des pinces à ressort en polyamide ou en acier et des serre-joints spéciaux pour terrasse. Menuisiers, charpentiers, métalliers, carrossiers et agenceurs les utilisent pour garder des assemblages parfaitement positionnés.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le serre-joint est un outil d'une longue histoire dans le travail du bois. Avant l'arrivée des vis métalliques, les artisans utilisaient des coins et des cordes pour presser les éléments collés. La vis, plus précise, a permis de régler la pression avec finesse. Aujourd'hui, la diversité des modèles est grande : la version à une main, dont le mors se déplace par pression sur la gâchette, est très pratique quand on doit tenir la pièce de l'autre main. Les pinces à ressort, plus légères, conviennent aux travaux de collage rapides. Quant au serre-joint à profilé, il offre une grande capacité de serrage grâce à une glissière plate qui évite la flexion. Le choix dépend donc de la force, de la profondeur et de la capacité nécessaires.


Les points forts de ce type de produits

  • Un maintien fiable des pièces, qui libère les deux mains pour travailler.
  • Une grande variété de modèles pour chaque besoin : vis, levier, ressort, une main.
  • Des capacités de serrage de 160 mm à 800 mm pour traiter des pièces de toutes tailles.
  • Des forces de tension de 1 500 N à 3 000 N pour un serrage ferme.
  • Des poignées bimatière ergonomiques qui réduisent la fatigue.
  • Des mors en plastique ou en polyamide qui protègent les surfaces fragiles.
  • Des modèles légers en fibre de verre ou en polyamide pour limiter le poids.
  • Un usage polyvalent : collage, perçage, assemblage, soudage, pose de terrasse.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Capacité de serrage maximale : de 160 mm à 800 mm.
  • Saillie : de 37 mm à 120 mm.
  • Largeur de serrage externe maximale : de 38 mm à 700 mm.
  • Épaisseur de profilé : de 5 mm à 12 mm.
  • Largeur de profilé : de 16 mm à 25 mm, jusqu'à 104 mm pour les modèles spéciaux.
  • Force de tension : de 1 500 N à 3 000 N environ.
  • Matières : acier, polyamide PA, fibre de verre, plastique.
  • Matières de poignée : plastique, plastique bimatière, bois.
  • Poids par pièce : de 48 g pour les pinces légères à plus de 1 350 g.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Menuiserie et ébénisterie : collage de panneaux, de cadres et de chants.
  • Charpente : maintien provisoire de pièces avant assemblage définitif.
  • Métallerie et soudure : positionnement de tôles et de profilés.
  • Carrosserie : maintien de pièces pendant la réparation.
  • Pose de terrasse : plaquage des lames avant fixation.
  • Agencement : montage de mobilier et d'éléments de cuisine.
  • Collage de matériaux composites, de plastiques et de bois.
  • Maintenance : immobilisation de pièces pendant un perçage ou un meulage.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisissez la capacité de serrage et la saillie selon la pièce à maintenir.
  • Placez les mors sur des surfaces propres, avec une cale de protection sur les matériaux fragiles.
  • Serrez progressivement et sans excès pour ne pas marquer ni déformer la pièce.
  • Répartissez plusieurs serre-joints de part et d'autre de la pièce pour une pression uniforme.
  • Utilisez des pinces à ressort pour les collages légers et des serre-joints à vis pour les efforts élevés.
  • Pour les travaux de soudure, utilisez des modèles adaptés à la chaleur et aux projections.
  • Nettoyez la vis après usage et graissez-la légèrement.
  • Rangez les serre-joints propres et secs, sans les laisser serrés au repos.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de serre-jointCapacité de serrageForce / matièrePoignée / morsUsage principal
Serre-joint à vis acier massif160 à 800 mmAcier, jusqu'à 3 000 NPoignée bimatièreMenuiserie, métallerie, serrage ferme
Serre-joint à levier de serrage rapideJusqu'à 600 mmAcierLevier rapideMaintien rapide, collage
Serre-joint à une main inversableJusqu'à 600 mmPlastique renforcé, 1 500 NGâchetteTravail à une main, écartement possible
Pince à ressort en polyamidePetite capacitéPolyamide PARessortCollage léger de pièces
Pince à ressort en acierPetite à moyenneAcierRessortMaintien rapide de pièces
Serre-joint spécial terrasseSelon modèleAcierMors largePlaquage de lames de terrasse