VIS M4 PAS 50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 160 vis M4 pas 50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M4 pas 50 sont des fixations essentielles dans l'industrie, spécifiquement conçues pour assembler des pièces avec précision. Elles possèdent un diamètre nominal de 4 mm et un pas de filetage de 0,5 mm, garantissant un ajustement précis et sécurisé dans des applications techniques. Utilisées principalement dans les secteurs de la mécanique, de l'électronique et de la construction, ces vis assurent une stabilité et une résistance optimales. Leur conception permet de résister à des contraintes mécaniques et thermiques élevées, ce qui les rend idéales pour des environnements exigeants. Les matériaux de fabrication, souvent en acier inoxydable ou en alliages spécifiques, assurent une durabilité accrue et une résistance à la corrosion. Ces caractéristiques font des vis M4 pas 50 un choix privilégié pour les professionnels recherchant fiabilité et performance.