ÉCROU M4
Écrous M4 : assemblez et bloquez vos petites fixations avec des écrous standard ou spéciaux
Les écrous M4 sont des pièces filetées de petit diamètre, qui se vissent sur une vis ou une tige filetée de 4 mm pour serrer un assemblage. Les écrous hexagonaux sont les plus courants, mais la gamme Würth comprend aussi des écrous autofreinés, des écrous à embase, des écrous à souder, des écrous borgnes, des écrous à oreilles, des écrous à cage et des écrous à griffes. Ils existent en acier zingué, en inox A2 ou A4, en laiton et en polyamide, selon la référence. Les électriciens, les mécaniciens, les tôliers, les menuisiers et les monteurs d'équipements les utilisent pour fixer des capots, des platines, des coffrets et des carters.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un écrou de petit diamètre pose un problème que les gros écrous ignorent : son filetage est fin, donc peu résistant, et il se desserre vite sous l'effet des vibrations. Pour y répondre, les fabricants ont multiplié les solutions de blocage. L'écrou autofreiné est équipé d'une bague en polyamide, ou d'une zone déformée, qui serre sur le filetage de la vis et résiste au desserrage. L'écrou à embase crantée augmente la surface d'appui et ses crans mordent le support, ce qui dispense d'une rondelle. L'écrou à souder se fixe à la tôle par soudage et sert de taraudage permanent là où l'on ne peut pas tenir un écrou de l'autre côté. L'écrou à oreilles se serre à la main, sans clé. La désignation « M4 » indique un filetage métrique de 4 mm de diamètre nominal, avec un pas standard de 0,7 mm.
Les points forts de ce type de produits
- Large choix de formes : hexagonal, autofreiné, à embase, à souder, borgne, à oreilles, à cage, à griffes
- Matières variées : acier zingué, inox A2 ou A4, laiton, polyamide PA 6.6
- Écrous autofreinés pour les assemblages soumis aux vibrations
- Écrous à souder DIN 929 pour créer un taraudage permanent dans la tôle
- Écrous borgnes DIN 1587 pour protéger l'extrémité de la vis et améliorer l'esthétique
- Écrous à oreilles pour un serrage manuel sans outil
- Finition conforme RoHS sur la plupart des références
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Filetage : métrique M4, pas standard de 0,7 mm
- Normes : ISO 4032 / DIN 934 (hexagonal), DIN 980 et DIN 985 (autofreinés), DIN 6923 (à embase), DIN 929 (à souder), DIN 1587 (borgne), DIN 986 (borgne autobloquant), DIN 314 (à oreilles)
- Matières : acier, acier inoxydable A2 et A4, laiton, polyamide PA 6.6
- Classes de résistance : 4, 6, 8 et 10 pour l'acier ; 50 et 70 pour l'inox
- Finitions : zinc 5 µm bleuté (A2K), zinc nickel, brut, nickel
- Blocage : anneau de serrage en polyamide pour les écrous autofreinés
- Entraînement : six pans extérieurs, fente pour les écrous à douille
- Conformité : RoHS
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Électricité et coffrets : fixation de platines, de borniers et de capots
- Mécanique et maintenance : carters, supports et équipements
- Tôlerie et métallerie : écrous à souder pour tôles minces
- Menuiserie métallique et agencement : écrous à cage et à griffes
- Automobile : fixation de pièces de garniture et de capots
- Environnements humides ou agressifs avec les écrous en inox A2 ou A4
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Associer l'écrou M4 à une vis M4 de même matière pour éviter la corrosion galvanique
- Choisir un écrou autofreiné ou à embase crantée pour les assemblages soumis aux vibrations
- Choisir l'inox A4 pour les milieux chlorés et l'inox A2 pour les environnements humides
- Utiliser une clé ou une douille à la bonne cote pour ne pas arrondir les pans
- Ne pas dépasser le couple de serrage des petits filetages : un écrou M4 se strie ou se casse facilement
- Remplacer les écrous autofreinés après plusieurs montages, car leur effet de freinage diminue
- Vérifier le pas du filetage avant montage
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'écrou | Norme | Matières | Particularité | Blocage | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Écrou hexagonal | ISO 4032 / DIN 934 | Acier zingué, inox A2/A4, laiton, PA 6.6 | Forme standard | Aucun | Assemblages courants |
| Écrou hexagonal autofreiné | DIN 980 / DIN 985 / DIN 982 | Acier zingué, zinc nickel, inox A2/A4 | Forme basse ou haute | Anneau en polyamide | Assemblages soumis aux vibrations |
| Écrou à embase crantée | DIN 6923 | Acier zingué, inox A2 | Appui large, dents | Crans sur l'embase | Fixation sans rondelle |
| Écrou à souder hexagonal | DIN 929 | Acier, inox A2, inox A4 | Avec douille six pans | Soudure | Taraudage permanent sur tôle |
| Écrou borgne | DIN 1587 / DIN 986 | Acier zingué, inox A2/A4 | Forme haute, extrémité fermée | Autobloquant sur DIN 986 | Protection de la vis, finition |
| Écrou à oreilles | DIN 314 (similaire) | Acier zingué | Forme américaine | Serrage manuel | Réglages sans outil |
| Écrou à cage ou à griffes | W-0381 | Acier zingué | Écrou à cage carré, écrou à griffes à frapper | Cage ou griffes | Fixation sur panneau ou bois |