ÉCROU À OREILLES M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 écrou à oreilles M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 6 mm, 8 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M6, M8,..., de matières diverses : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Fonte malléable,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006, de formes diverses : Forme allemande, Forme américaine, Forgé, forme allemande, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou à oreilles M12 se présente comme une solution idéale pour tous ceux qui recherchent facilité de manipulation et efficacité dans le domaine de la mécanique et de l'assemblage. Grâce à ses oreilles saillantes, l'écrou à oreilles M12 permet un serrage et un desserrage rapide sans outillage spécifique, offrant ainsi un gain de temps précieux sur les chantiers ou dans les ateliers. Ce type d'écrou trouve son application dans une multitude de domaines, allant de la construction de machines à la réparation d'équipements, en passant par l'industrie aéronautique. Sa robustesse et sa facilité d'utilisation font de l'écrou à oreilles M12 un choix privilégié pour des opérations nécessitant des ajustements fréquents ou dans des espaces restreints où l'utilisation d'outils est compliquée.