VIS M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 217 vis M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis M12 : La solution robuste pour des assemblages sécurisés

Les vis M12 de Würth sont conçues pour offrir une fixation solide et fiable dans divers environnements professionnels. Grâce à leur conception robuste, elles garantissent des assemblages durables et sécurisés, répondant aux exigences les plus strictes des professionnels.

Les points forts des vis M12

Les vis M12 se distinguent par leur résistance et leur fiabilité exceptionnelles. Elles sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, tels que l'acier inoxydable ou le zinc, assurant une excellente résistance à la corrosion et une longévité accrue. De plus, leur filetage précis permet une installation facile et rapide, réduisant ainsi le temps de travail. Ces vis sont également compatibles avec une large gamme d'outils de fixation, ce qui en fait un choix polyvalent pour les professionnels.

Les caractéristiques importantes des vis M12

Les vis M12 sont disponibles dans une variété de longueurs, généralement comprises entre 20 mm et 200 mm, pour s'adapter à différentes applications. Elles respectent les normes DIN et ISO, garantissant une qualité et une compatibilité optimales. Les têtes de vis peuvent être hexagonales, à six pans creux ou à empreinte cruciforme, offrant ainsi des options adaptées à chaque besoin. Les finitions disponibles incluent des revêtements galvanisés ou bichromatés, qui ajoutent une couche supplémentaire de protection contre les éléments extérieurs.

Les domaines d'applications courants des vis M12

Les vis M12 sont couramment utilisées dans des secteurs tels que la construction, l'industrie automobile, et l'ingénierie mécanique. Elles sont idéales pour assembler des structures métalliques, fixer des équipements lourds, ou encore pour des installations industrielles nécessitant une grande résistance mécanique. Leur polyvalence et robustesse en font un choix privilégié pour les projets nécessitant une fixation fiable et durable.

Les conseils d'utilisation des vis M12

Pour une utilisation optimale des vis M12, il est conseillé de choisir la longueur et le type de tête adaptés à l'application spécifique. Assurez-vous que les surfaces à assembler sont propres et exemptes de débris pour garantir une fixation solide. Utilisez les outils appropriés pour éviter d'endommager la tête de la vis et vérifiez régulièrement le serrage pour maintenir la sécurité de l'assemblage. Enfin, stockez les vis dans un endroit sec pour préserver leur qualité et leur durabilité.