RONDELLE DIN 1440

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 rondelle DIN 1440 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 10.000 mm, 12.000 mm, 14.000 mm,..., adaptés aux vis de dimensions diverses, de normes DIN : 1440 et proposés dans divers types de formes.

Filter



DIN 1440 – Rondelles pour axes et goupilles

La norme DIN 1440 concerne des rondelles destinées à certains assemblages sur axes ou goupilles. Elles sont utilisées comme pièces d’appui ou d’espacement dans des liaisons mécaniques où les dimensions doivent correspondre aux composants associés. La norme fournit une base de désignation et de caractéristiques dimensionnelles ; la fonction exacte dépend du montage prévu par le fabricant ou le plan technique.


Choix de la rondelle : vérifiez le diamètre de passage, le diamètre extérieur, l’épaisseur, la matière et les tolérances exigées. Assurez-vous que la rondelle est compatible avec l’axe, la goupille et le dispositif de retenue. Ne confondez pas une rondelle d’appui avec un circlip ou un élément de verrouillage.


Conseils de montage : positionnez la rondelle selon l’ordre d’assemblage et vérifiez que les surfaces sont propres et planes. Contrôlez le jeu axial et la liberté de mouvement après montage. Pour les mécanismes soumis aux vibrations ou à des efforts élevés, validez le matériau et les dimensions avec les exigences de conception.