DISQUE POUR DISQUEUSE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 113 disque pour disqueuse pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 125 mm, 230 mm, 115 mm,..., de segments de : 16 PCS, 10 PCS, 20 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Acier, Acier inoxydable, Aluminium,..., de différents types : Disques diamant, Disques à tronçonner agglomérés, Disques à lamelles,..., de types d'emmanchement : M14, Système Roloc 3M et convenant notamment aux normes EN : 13236, 12413, 13743.
Filter


Disque pour disqueuse : découpez avec précision et efficacité dans divers matériaux

Un disque pour disqueuse est un accessoire circulaire conçu pour être monté sur une meuleuse d'angle. Il est utilisé pour couper, meuler ou polir divers matériaux tels que le métal, le béton, la pierre ou le carrelage. Les disques sont fabriqués à partir de matériaux abrasifs et sont disponibles en différentes tailles et types, adaptés à des applications spécifiques comme la découpe, le ponçage ou l'ébarbage. Ils sont essentiels dans les secteurs de la construction, de la métallurgie et de la fabrication industrielle pour des opérations précises et efficaces.


Points forts des disques pour disqueuse

Les disques pour disqueuse Würth se distinguent par leur grande durabilité et leur efficacité de coupe. Conçus pour les professionnels, ils garantissent des performances optimales tout en assurant une sécurité maximale lors de leur utilisation. Leur capacité à résister à de hautes températures et à des pressions intenses les rend indispensables pour les travaux exigeants.


Caractéristiques importantes des disques pour disqueuse

Les disques pour disqueuse Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 75 mm à 230 mm de diamètre, pour s'adapter à différents types de machines et applications. Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité tels que l'oxyde d'aluminium ou le carbure de silicium, ils offrent une résistance accrue à l'usure. Les disques sont disponibles en plusieurs épaisseurs, typiquement de 1 mm à 3 mm, permettant une coupe précise ou plus agressive selon le besoin. Ils respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation en toute confiance.


  • Large choix de disques pour disqueuse : diamant, à tronçonner, à lamelles, multi-matériaux, etc.
  • Diamètres disponibles : 75 mm, 115 mm, 125 mm, 230 mm, etc.
  • Types d’emmanchement : M14, système Roloc 3M...
  • Segments variés : de 10 à 20 PCS selon la gamme pour coupe rapide et évacuation efficace des particules
  • Convient pour découpe de matériaux très divers : acier, inox, brique, béton, pierre, granit, carrelage, bois, plastique, laiton, bronze, métaux non ferreux…
  • Abrasifs haut de gamme : zirconium, corindon, carbure de tungstène, diamant sélectionné
  • Normes de sécurité : EN 13236 (disque diamant), EN 12413 (disques abrasifs), EN 13743, agréé O.S.A.
  • Nombreuses applications : chaudronnerie, fonderie, charpente métallique, construction, bâtiment, industrie, réparation, atelier
  • Disques adaptées à la coupe à sec et sous arrosage, coupe à ras, finition ou ébauche
  • Performances premium : coupe froide, rapide, précise, forte agressivité, très bonne durée de vie, évacuation efficace de la chaleur


Tableau comparatif des disques pour disqueuse Würth

Produit Type Diamètre Abrasif / Segments Norme Matériaux Applications Particularités
ZIRCO+ acier/inox Disque à tronçonner 115/125/230 mm Zirconium/Corindon EN 12413 Acier, inox Découpe précise, rapide Longévité, coupe froide
Galaxio 2 acier/inox Disque à tronçonner 125/230 mm Abrasif haut de gamme EN 12413 Acier, inox Chaudronnerie, fonderie Finition premium
Diamant W-Xtrême Multi Disque diamant 125/230 mm Diamant, 10 mm segments EN 13236, O.S.A. Béton, granit, asphalte, métaux Coupe à sec/arrosage Multi-matériaux
Carbure de tungstène Disque à tronçonner 76-230 mm Carbure de tungstène EN 12413 Bois, placo, plastique Découpe universelle Rotation sélectionnable
Diamant déporté pour granit Disque diamant déporté 230 mm Diamant soudé laser, crénelé EN 13236 Granit, béton, marbre Coupe à ras, coupe intensive Segments crénelés
Diamant CANTERO Évolution Disque diamant À préciser Diamant enrobé tungstène EN 13236, O.S.A. Béton, granit, pavé, porphyre, marbre Construction, TP, voirie Rapidité, longévité, indicateur durée de vie
Diamant XTF pour grès/carrelage dur Disque diamant 115/125 mm Diamant jante crénelée, ultrafine EN 13236 Carrelage, grès cérame Finition nette et rapide Résistance déformation, refroidissement optimisé
Disque à lamelles zirconium Disque à lamelles 115/125 mm Zirconium, segmenté EN 13743 Acier, inox, alliages, métaux non ferreux, bois, plastique Ponçage, finition, affûtage, ébavurage Auto-affûtage, faibles vibrations, bas niveau sonore

Domaines d'applications courants des disques pour disqueuse

Les disques pour disqueuse sont couramment utilisés dans les secteurs de la construction, de la métallurgie et de l'industrie automobile. Ils sont idéaux pour couper, meuler ou ébavurer divers matériaux tels que l'acier, l'inox, la pierre ou le béton. Leur polyvalence en fait un outil essentiel pour les professionnels travaillant sur des chantiers ou dans des ateliers spécialisés.


Conseils d'utilisation des disques pour disqueuse

Pour garantir une utilisation optimale des disques pour disqueuse Würth, il est crucial de toujours vérifier la compatibilité du disque avec la machine utilisée. Assurez-vous que le disque est correctement monté et qu'il tourne dans le bon sens. Portez des équipements de protection individuelle tels que des lunettes, des gants et des protections auditives. Enfin, évitez d'exercer une pression excessive sur le disque pour prolonger sa durée de vie et obtenir une coupe nette.