GRAISSE DE CONTACT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 graisse de contact pour professionnels. Vous retrouverez des produits de graissage de différentes bases chimiques : Huile minérale, Ether d'acide diméthacrylique, Ether diéthylique,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 200 ml, 300 ml, 100 ml,... et applicables à partir de différents types de conditionnement.

Filter


Les graisses de contact pour les éléments électriques sont des produits indispensables pour assurer la fiabilité et la performance des connexions électriques comme les disjoncteurs, contacteurs, interrupteurs... Elles permettent de réduire la résistance de contact, de protéger les surfaces métalliques contre la corrosion et de prévenir les courts-circuits. Würth vous propose une gamme complète de graisses de contact adaptées à vos besoins spécifiques. Que ce soit pour des applications à basse ou haute tension, pour des environnements humides ou secs, pour des températures extrêmes ou normales, vous trouverez chez Würth la graisse de contact qui vous convient. Toutes nos graisses de contact sont formulées avec des additifs de haute qualité et respectent les normes en vigueur. Elles sont faciles à appliquer et à nettoyer, et offrent une longue durée de vie. Avec les graisses de contact Würth, vous bénéficiez d'une solution efficace et économique pour optimiser vos éléments électriques.

Questions fréquentes

Principes fondamentaux

Qu’est-ce qu’une graisse de contact et dans quel contexte professionnel l’utiliser ?

Une graisse de contact est un lubrifiant conducteur ou isolant appliqué sur des surfaces électriques ou mécaniques en contact afin de réduire la résistance électrique, prévenir l’oxydation, améliorer le passage du courant et protéger contre la corrosion. Elle est utilisée dans les connecteurs, bornes, interrupteurs, cosses de batterie, mais aussi sur les surfaces de contact de machines exerçant des pressions modérées ou fortes.

Pourquoi choisir une graisse de contact plutôt qu’un lubrifiant liquide standard ?

Contrairement aux huiles fluides, la graisse tient en place sous cisaillement, ne goutte pas, résiste aux vibrations et aux changements de température. Elle assure un film protecteur durable, utile dans des environnements humides, soumis à la poussière ou aux agressions chimiques, tout en maintenant une connexion électrique stable.

Caractéristiques techniques essentielles

Quels sont les critères de consistance et grades NLGI à vérifier ?

La consistance est exprimée selon le nombre de coups de pénétration (test à 60 coups à 25 °C), le grade NLGI (de 000 à 6) indique la fermeté de la graisse. Un grade NLGI 2 est souvent standard pour usage multi-usages. Pour contacts électriques exigeants, on privilégie des graisses souples (NLGI faible) pour garantir bonne pénétration ; pour surfaces exposées ou fortes sollicitations, un grade supérieur est préférable. Ces valeurs figurent sur les fiches techniques Würth.

Quel type de base chimique privilégier selon l’application ?

La base savon (lithium, calcium, lithium/calcium mixtes), ou sans savon, influence performance en température, résistance à l’eau et tenue mécanique. Pour contacts électriques, on recherche une base qui ne détériore pas les surfaces métalliques, notamment l’acier zingué ou galvanisé. Würth propose des graisses de contact en différentes bases selon les contraintes de température, humidité et agressivité du milieu.

Quelle plage de température d’utilisation est recommandée pour les graisses de contact Würth ?

La gamme Würth couvre des graisses dont la température de service peut varier typiquement de −15 °C ou −20 °C jusqu’à +130 °C ou +140 °C selon l’épaisseur, la nature du savon et les additifs extrême-pression. Il est crucial de vérifier la fiche produit pour assurer adhérence, stabilité au cisaillement et à l’oxydation dans les conditions réelles d’utilisation.

Compatibilité et performance électrique

Comment une graisse de contact impacte-t-elle la conductivité électrique ?

Une graisse de contact, utilisant une base grasse mais non conductrice, doit être formulée avec additifs et solvants qui, alliés, garantissent une faible résistance de contact entre surfaces métalliques. Elle ne s’interpose pas au flux électrique grâce à sa finesse, tout en protégeant contre l’oxydation. Les graisses diélectriques sont également utilisées pour isoler ou protéger lorsque le courant doit être stoppé.

Peut-on utiliser une graisse de contact sur des pièces en acier zingué ou galvanisé ?

Oui. Würth recommande des graisses compatibles avec les aciers traités (zingué ou galvanisé). Ces graisses protègent efficacement contre la corrosion, ne provoquent pas de réaction chimique nuisible au traitement du métal, améliorent le démontage ultérieur et maintiennent l’intégrité de la couche de zinc.

Quels tests ou normes techniques vérifier (EP, Shell 4 billes, résistance à l’eau) ?

Les normes EP ou capacité extrême pression (ASTM ou DIN) évaluent la résistance au soudage sous charge élevée. Le test Shell 4 billes mesure la charge de soudure. La résistance à l’eau ou au délavage assure que la graisse reste efficace sous humidité ou projections. Vérifiez aussi la stabilité à l’oxydation et les spécifications environnementales si usage agro-alimentaire.

Applications pratiques

Comment appliquer correctement une graisse de contact sur bornes de batterie ?

Commencez par nettoyer mécaniquement la borne pour éliminer corrosion ou dépôts. Séchez soigneusement. Appliquez la graisse uniformément à l’aide d’une brosse ou d’un pinceau, en couche fine mais couvrante. Veillez à ce qu’elle recouvre bien tous les contacts métalliques exposés. Ne pas surcharger pour éviter résidu ou effet isolant excessif.

Quand réappliquer la graisse de contact dans des installations soumises aux intempéries ?

Selon l’environnement, idéalement lors des opérations d’entretien préventif : après nettoyages, fortes pluies, ou lorsque la couche protectrice semble altérée (grésement, corrosion visible, augmentation de la résistance). Un contrôle visuel régulier est recommandé, plus fréquent en zones marines ou exposées à sel ou humidité.

Sécurité et compatibilité des matériaux

La graisse de contact est-elle compatible avec les isolants plastiques ou composants électroniques sensibles ?

Seules certaines graisses, formulées avec solvants non agressifs et bases spécialement sélectionnées, sont compatibles avec plastiques, élastomères et revêtements isolants. Vérifiez la fiche technique pour l’absence de résine acide ou composants susceptibles de gêner l’isolation. Würth propose des produits spécifiés « sans résine, sans acide, sans silicone ».

Existe-t-il des options pour applications alimentaires ou agro-alimentaires ?

Oui. Certaines graisses Würth sont certifiées NSF H1 ou équivalent, physiochimiquement inertes, adaptées aux zones où un contact alimentaire technique est possible. Elles sont formulées pour ne pas infecter, goûter ou altérer les aliments, avec des caractéristiques de stabilité élevées et conformité aux listes positives en vigueur.

Entretien et durée de vie

Comment préserver les performances d’une graisse de contact dans le temps ?

Assurer un stockage à l’abri de la chaleur excessive, du gel et de la lumière. Utiliser les contenants d’origine, bien refermer après usage. Eviter toute contamination croisée entre graisses différentes. Éliminer l’ancienne graisse avant réapplication si elle est oxydée, pâteuse ou sale, pour maintenir conductivité et protection.

L’exposition aux températures extrêmes endommage-t-elle la graisse de contact ?

Oui si la graisse n’est pas conçue pour ces conditions. Des basses températures réduisent la souplesse, des hautes températures peuvent déshydrater la graisse, provoquer oxydation, perte d’épaisseur de film ou fuite de l’huile de base. Würth indique les plages nominales d’utilisation sur chaque produit : respecter ces limites garantit longévité et efficacité.

Comment diagnostiquer un problème de contact malgré l’utilisation de graisse ?

Mesurer la résistance entre éléments de contact : une hausse de résistance peut signaler corrosion ou accumulation d’oxydes. Vérifier le film de graisse : s’il est discontinu ou réséqué, l’isolation physique d’agression externe est rompue. Inspecter les surfaces métalliques : traces de ternissement, rouille ou changement de couleur sont des signes. Retirer la graisse, nettoyer, réappliquer selon procédure appropriée.