VIS POELIER M5
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 vis poelier M5 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Fente... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête ronde plate et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter
Vis poelier M5 : fixez solidement vos structures métalliques
La vis poelier M5 est une fixation filetée cylindrique, généralement en métal, avec un diamètre nominal de 5 mm. Elle est conçue pour assembler des pièces dans des applications industrielles et mécaniques. Sa tête, souvent de forme bombée ou fraisée, permet un ajustement affleurant ou décoratif dans les matériaux. Le filetage métrique assure une compatibilité standardisée avec les écrous et les taraudages correspondants. Utilisée dans des environnements nécessitant résistance et précision, elle est essentielle pour des assemblages robustes et durables.Recommandations
Extracteur de vis
Vis inox
Cheville pour vis
Vis BTR
Vis pointeau
Collier de serrage 20 mm
Kit aménagement Renault Kangoo utilitaire
Vis tête fraisée bombée DIN 964
Mastic colle hybride MS Polymère
Vis tête cylindrique DIN 923
Vis inox 6x140
Colle en bombe
Kit et outils de calage de distribution pour moteurs HDI
Vis tête hexagonale M22