COLLE POUR FIBRE DE VERRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 colle pour fibre de verre pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Résine époxyde, Adhésif réactif PUR bi-composant, Méthacrylate de méthyle,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 50 ml, 195 ml, 225 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter



Colles pour fibre de verre : assemblez composites, carrosseries et métaux de façon structurelle

Les colles pour fibre de verre sont des adhésifs structurels qui assemblent les composites, les polyesters stratifiés, les panneaux de carrosserie, l'aluminium, le métal et de nombreux plastiques. Les plus utilisées sont les résines époxy bicomposant, les colles polyuréthane (PUR) bicomposant, les colles méthacrylate (MMA) à prise rapide et les mastics-colles hybrides à base de polymère MS. Ils offrent une forte résistance mécanique, une bonne tenue en température et une durée d'utilisation adaptée à l'application. Les carrossiers, mécaniciens, menuisiers aluminium, bateliers et techniciens de maintenance les utilisent pour des collages et des réparations que le soudage ou le vissage ne permettent pas.


La petite anecdote sur ce type de produits

La fibre de verre est née de l'idée d'étirer du verre fondu en filaments très fins, qui, pris dans une résine, forment un matériau composite léger, rigide et résistant à la corrosion. Son développement industriel date des années 1930 et s'est amplifié avec la construction navale, l'automobile et le bâtiment. Pour assembler ces composites, les techniciens ont longtemps recouru aux rivets ou aux boulons, qui fragilisent la matière et créent des points de contrainte. Les colles bicomposant ont changé la donne : on mélange une résine et un durcisseur, et la réaction chimique forme un joint solide, qui répartit les efforts sur toute la surface collée. Selon le produit, la durée d'utilisation du mélange peut aller de quelques minutes à une heure, et la résistance finale s'obtient en quelques heures ou en deux jours. Le bon choix dépend donc de la cadence du chantier.


Les points forts de ce type de produits

  • Collage structurel de la fibre de verre, de l'aluminium, des métaux et de nombreux plastiques
  • Répartition des efforts sur toute la surface collée, sans percer ni affaiblir le composite
  • Large choix de temps de prise : de 3-4 minutes pour les colles rapides à 60 minutes pour les formules lentes
  • Bonne tenue thermique, de -60 °C à +120 °C selon les produits
  • Applications pratiques en cartouche double avec mélangeur statique, pour un dosage précis
  • Collage possible entre matériaux différents, comme le composite sur métal, sans soudure ni vis apparentes

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Bases chimiques : résine époxyde bicomposant, polyuréthane réactif bicomposant, méthacrylate de méthyle (MMA), polymère MS, mousse polyuréthane
  • Contenances : de 50 ml pour les colles rapides à 380 ml pour les cartouches PUR et 195 à 225 ml pour la colle carrosserie
  • Rapport de mélange : 1:1 pour la colle PUR bicomposant pour aluminium
  • Durée d'utilisation : de 3-4 minutes pour la colle époxy rapide à 60 minutes pour la colle carrosserie et la colle PUR
  • Résistance finale : 4 heures pour la colle carrosserie, 6 heures de résistance fonctionnelle pour la colle PUR, 48 heures pour l'époxy rapide
  • Résistance à la traction : jusqu'à 30 N/mm² pour la colle époxy de carrosserie
  • Dureté Shore D : de 80 pour la colle carrosserie à 85 pour la colle PUR bicomposant
  • Résistance thermique : de -60 à +100 °C pour l'époxy rapide, de -30 à +120 °C pour l'époxy de carrosserie, de -40 à +90 °C pour le mastic-colle MS

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Carrosserie : réparation et collage de pièces en fibre de verre et en composite
  • Menuiserie aluminium : collage de profilés pour portes et fenêtres
  • Maintenance : réparations rapides de pièces métalliques ou plastiques avec la colle époxy rapide
  • Construction navale et nautisme : collage de pièces en stratifié et d'équipements
  • Isolation : collage de panneaux isolants avec la colle mousse polyuréthane
  • Industrie et agencement : collage de panneaux composites et de profilés techniques

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Nettoyer, dégraisser et poncer légèrement les surfaces avant de coller, pour garantir une bonne accroche
  • Respecter le rapport de mélange et utiliser le mélangeur fourni pour obtenir un mélange homogène
  • Tenir compte de la durée d'utilisation du mélange et assembler les pièces avant la fin de ce délai
  • Maintenir les pièces sous pression ou en position jusqu'à la résistance fonctionnelle
  • Travailler dans la plage de température indiquée, car le froid ralentit la réaction et la chaleur l'accélère
  • Porter des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation des résines et durcisseurs

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de colle Base chimique Contenance Durée d'utilisation / durcissement Domaine d'application
Colle carrosserie bicomposant Résine époxyde 195 ou 225 ml 60 min / 4 h, -30 à +120 °C Pièces de carrosserie en composite et métal
Colle bicomposant pour aluminium PUR bicomposant 1:1 380 ml 60 min / 6 h de résistance fonctionnelle Menuiserie aluminium, portes et fenêtres
Colle époxy rapide ESK-50 Résine époxyde 50 ml 3 à 4 min / 48 h, -60 à +100 °C Réparations rapides
Mastic-colle MS instantané Polymère MS 290 ml Polymérisation de 4 mm par jour, -40 à +90 °C Collage polyvalent sur de nombreux supports
Colle MMA bicomposant Méthacrylate de méthyle 50 ml Prise rapide, multi-surfaces Collages structurels rapides
Colle mousse PU pour isolation Polyuréthane - Sec en surface après 10 min, durcissement 12 h Collage de panneaux isolants