TARAUD M14X100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 taraud M14x100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M12, M14, M3,..., de longueurs multiples : 80 mm, 70 mm, 56 mm,..., de finitions diverses : Brut, TiCN, Vaporisé et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Matériau dur et résistant,....
Filter

Le taraud M14x100 est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique de précision, utilisé principalement pour créer des filetages internes précis et résistants. Sa spécification M14x100 indique qu'il est conçu pour des filetages de 14 mm de diamètre avec un pas de 100, ce qui le rend idéal pour des applications nécessitant une grande finesse et une résistance mécanique élevée. Le taraud M14x100 trouve son utilité dans divers secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique et la fabrication de machines industrielles, où la création de composants filetés fiables est cruciale pour le bon fonctionnement des systèmes mécaniques. Sa robustesse et sa capacité à produire des filetages nets et précis font du taraud M14x100 un choix privilégié pour les professionnels exigeant une haute qualité dans leurs assemblages.