PINCE À RIVET FILETÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 pince à rivet fileté pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions, de différentes longueurs : 500 mm, 52 cm, 520 mm,..., de différentes matières de poignée, matières : Acier et types de pinces.
Filter


Pince à rivet fileté : fixez solidement vos assemblages métalliques

Une pince à rivet fileté est un outil manuel utilisé pour installer des écrous à sertir dans des matériaux tels que le métal ou le plastique. Elle permet de fixer solidement des composants en créant un filetage interne, facilitant ainsi l'assemblage de pièces avec des vis ou boulons. Cet outil est essentiel dans les secteurs industriels et de la construction pour garantir des connexions durables et fiables, particulièrement dans les applications où l'accès à l'arrière du matériau est limité.

Points forts des pinces à rivet fileté

Les pinces à rivet fileté Würth pour professionnels se distinguent par leur robustesse et leur efficacité. Elles sont conçues pour offrir une prise en main confortable et une grande précision lors de l'installation des rivets filetés. Leur conception ergonomique permet de réduire la fatigue lors d'une utilisation prolongée, garantissant ainsi un travail de qualité et une productivité accrue.

Caractéristiques importantes des pinces à rivet fileté

Les pinces à rivet fileté Würth sont fabriquées à partir de matériaux durables tels que l'acier trempé, garantissant une longue durée de vie. Elles sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter aux différents besoins des professionnels, avec des plages de diamètre de rivets allant de M3 à M12. Les poignées sont souvent recouvertes de caoutchouc antidérapant pour un confort optimal. Ces outils respectent les normes de qualité internationales, assurant ainsi une utilisation sécurisée et fiable.

Domaines d'applications courants des pinces à rivet fileté

Les pinces à rivet fileté sont largement utilisées dans l'industrie automobile, l'aéronautique, ainsi que dans la construction métallique. Elles sont idéales pour assembler des pièces métalliques ou plastiques nécessitant une fixation solide et durable. Ces outils sont également utilisés dans la fabrication de meubles métalliques et dans divers travaux de maintenance industrielle.

Conseils d'utilisation des pinces à rivet fileté

Pour une utilisation optimale, il est conseillé de choisir la taille de rivet adaptée à l'épaisseur des matériaux à assembler. Il est important de maintenir la pince perpendiculaire à la surface de travail pour garantir une installation précise. Après chaque utilisation, il est recommandé de nettoyer l'outil et de vérifier l'état des mâchoires pour assurer une performance constante. Conservez la pince dans un endroit sec pour éviter la corrosion.