CLOUEUR À GAZ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 cloueur à gaz pour professionnels.
Filter


Cloueur à gaz : fixez efficacement vos structures en bois et métal

Un cloueur à gaz est un outil portable utilisé dans l'industrie de la construction pour fixer rapidement des clous dans divers matériaux comme le bois ou le béton. Fonctionnant grâce à une cartouche de gaz comprimé, il offre une mobilité accrue par rapport aux cloueurs pneumatiques, car il ne nécessite pas de compresseur d'air. Ce dispositif est apprécié pour sa puissance, sa vitesse d'exécution et sa capacité à opérer dans des espaces restreints, rendant les tâches de fixation plus efficaces et moins fatigantes pour les professionnels.


Les points forts des cloueurs à gaz

Les cloueurs à gaz Würth se distinguent par leur performance et leur autonomie. Conçus pour offrir une puissance constante, ils permettent un travail rapide et efficace, même dans les environnements les plus exigeants. Leur légèreté et leur ergonomie garantissent une manipulation facile et réduisent la fatigue de l'utilisateur, augmentant ainsi la productivité. De plus, l'absence de fil ou de tuyau assure une grande liberté de mouvement sur le chantier.


Les caractéristiques importantes des cloueurs à gaz

Les cloueurs à gaz Würth présentent des caractéristiques techniques avancées pour répondre aux besoins des professionnels. Ils offrent généralement une capacité de clouage de 50 à 90 mm, couvrant une large gamme d'applications. Fabriqués en matériaux robustes comme l'acier et le plastique renforcé, ils sont conçus pour résister aux conditions difficiles. Disponibles en différentes couleurs pour faciliter leur identification sur le chantier, ces outils respectent les normes de sécurité européennes en vigueur, garantissant une utilisation sécurisée.


  • Types d'alimentation : Fonctionnement à l’aide de cartouches de gaz haute pression, éliminant le besoin de compresseur d’air et offrant une grande autonomie et mobilité sur chantier.
  • Performances : Puissance d’enfoncement élevée avec des énergies de fixation typiques de 30 à 105 Joules selon les modèles, assurant une bonne adaptation aux matériaux tels que le bois, béton, métal, et brique pleine.
  • Ergonomie : Conception compacte et légère (poids entre 2,2 kg et 4,15 kg selon modèle), poignées antidérapantes, amortissement du recul pour une manipulation confortable et un travail sans fatigue.
  • Réglages : Profondeur d’enfoncement du clou ajustable sans outil pour une précision optimale selon la nature du support.
  • Indicateurs : Présence fréquente d’un indicateur LED du niveau de charge de la batterie, permettant une gestion proactive de l’autonomie pendant le travail.
  • Compatibilité clous : Acceptent des clous en bande ou rouleau, avec diamètres généralement entre 2,5 et 2,8 mm, et longueurs variant selon l’usage, par exemple de 15 à 40 mm ou jusqu’à 64 mm pour certains modèles spécifiques.
  • Autonomie et temps d’utilisation : Certaines batteries lithium-ion offrent jusqu’à 8000 clous insérés par charge, avec des capacités de batterie autour de 2,5 Ah, augmentant la productivité sur le terrain.
  • Accessoires inclus : Généralement fournis avec batterie, chargeur, mallette de transport et crochet de ceinture pour une prise en main rapide et un travail efficace.
  • Sécurité : Plusieurs systèmes anti-rebond, anti-enrayage et protections contre les tirs accidentels assurent une utilisation sécurisée.
 

Tableau comparatif des principaux modèles de cloueurs à gaz Würth

Modèle / Désignation Poids (avec batterie si précisé) Tension nominale Longueur & diamètre clous compatibles Particularités Utilisations principales
Cloueur à gaz DIGA CS-3 3.7 kg 6 V/DC L40 x Ø3,7 mm
Chargeur amovible sans outil, protection surface de travail avec nez caoutchouté Fixations béton, acier, maçonnerie
Cloueur à gaz DIGA WO-1/34 (bois) 3.5 kg 6 V/DC Clous en bande 34° Poignée antidérapante Clouage bardage, liteaux, panneaux bois
Cloueur à gaz hautes performances DIGA WO-SN 16/64 2.2 kg 7.2 V Clous 25-64 mm, pointe 1,4 mm Réglage précis, batterie lithium-ion, indicateur LED Travail intensif en charpente, bardage, construction bois et métal
Cloueur à gaz DIGA WO-HN 28/35 2.28 kg 7.2 V Clous 22-35 mm, diamètre 2,5-2,8 mm Poignée antidérapante, réglage sans outil, indicateur LED, crochet ceinture Fixations couvreur, zingueur, charpentier
Cloueur à gaz ITE 30-220 3.35 kg 7.2 V Longueur 30-220 mm Pour isolation thermique, léger Travaux d'isolation thermique extérieure
Cloueur à gaz pour crampillons CRA-30/40 4.15 kg 7.2 V Longueur 30-40 mm / Ø 3,15 mm Spécifique pour clôtures et palissades Fixations clôtures, palissades

Les domaines d'applications courants des cloueurs à gaz

Les cloueurs à gaz Würth sont idéaux pour une variété de secteurs professionnels. Ils sont couramment utilisés dans la construction pour le béton, l'assemblage de charpentes, la fixation de bardages et la pose de planchers. Dans l'industrie de la menuiserie, ils facilitent le montage de meubles et la fabrication de structures en bois. Leur polyvalence en fait également un choix privilégié pour les travaux de rénovation et d'aménagement intérieur.


Les conseils d'utilisation des cloueurs à gaz

Pour optimiser l'utilisation des cloueurs à gaz Würth, il est conseillé de vérifier régulièrement l'état de l'outil et de nettoyer les résidus de gaz et de poussière. Assurez-vous que le réservoir de gaz est correctement fixé avant chaque utilisation. Portez toujours des équipements de protection individuelle, comme des lunettes et des gants, pour garantir votre sécurité. Enfin, stockez l'outil dans un endroit sec et sécurisé lorsque vous ne l'utilisez pas.