VIS 2.5X30
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 64 vis 2.5x30 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, /Filetage de vis en plastique.
Filter
Les vis 2.5x30 sont des éléments de fixation essentiels dans de nombreux domaines d'application, allant de la construction de meubles à l'assemblage de petits appareils. Leur dimension, 2.5 mm de diamètre par 30 mm de longueur, les rend parfaites pour des travaux nécessitant précision et solidité sans compromettre l'esthétique de l'objet final. Les vis 2.5x30 offrent une excellente résistance à la traction et une durabilité sans faille, garantissant ainsi la sécurité et la longévité des assemblages. Elles sont adaptées à une utilisation dans divers matériaux, y compris le bois, le métal, et certains plastiques, ce qui les rend polyvalentes et indispensables dans les projets de montage et de réparation.