CLOUEUR POUR CHARPENTE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de cloueurs pour charpente pour professionnels.
Cloueur pour charpente : efficacité et précision au service des charpentiers
Un cloueur pour charpente est un outil pneumatique, à gaz ou à batterie conçu pour enfoncer rapidement des clous dans des structures en bois, principalement utilisées dans la construction de charpentes. Il permet de fixer solidement les éléments de bois entre eux, accélérant ainsi le processus de montage. Les cloueurs pour charpente sont robustes et adaptés à des clous de grande taille, offrant une efficacité et une précision accrues pour les charpentiers et professionnels du bâtiment.
Les points forts des cloueurs pour charpente Würth
Les cloueurs pour charpente Würth se distinguent par leur capacité à offrir une fixation rapide et sécurisée. Leur conception ergonomique permet une prise en main confortable, réduisant ainsi la fatigue lors des longues sessions de travail. De plus, leur puissance ajustable assure une pénétration optimale des clous, même dans les bois les plus durs. La fiabilité et la durabilité de ces outils en font un choix privilégié pour les professionnels exigeants.
Caractéristiques importantes des cloueurs pour charpente Würth
Les cloueurs pour charpente Würth sont disponibles dans une variété de dimensions, généralement adaptées pour des clous de 50 à 100 mm. Fabriqués à partir de matériaux robustes, ils garantissent une longue durée de vie. Ces outils respectent les normes de sécurité en vigueur, assurant une utilisation sans risque. Les cloueurs sont souvent équipés de systèmes anti-vibration et de réglages de profondeur précis, permettant un travail soigné et efficace. Ils fonctionnent à partir de diverses sources d'énergie : à batterie, à air comprimé ou encore à gaz. Le choix de son alimentation diffère des exigences de chaque chantier ou encore des préférences des utilisateurs finaux.
Les différents types de cloueurs pour charpente Würth
Würth propose une gamme complète de cloueurs pour charpentiers, adaptés à tous les besoins professionnels sur chantier ou en atelier. Les cloueurs se distinguent principalement par leur technologie d’alimentation (batterie, gaz, pneumatique, poudre) et leurs usages spécifiques.
- Cloueurs à batterie (sans fil)
- Autonomie et mobilité maximales, sans compresseur ni gazIdéal pour le travail en hauteur, la charpente, la couverture, la pose de bardage et de terrasses
- Moteur brushless : moins de bruit, moins de vibrations, entretien réduit
- Cloueurs à gaz
- Puissants, adaptés au clouage intensif sur bois
- Exemples : DIGA WO-1/34 (chargeur 34°, poids 3,5 kg), DIGA WO-SN 16/64 (poids 2,2 kg, tension 7,2 V)
- Utilisation polyvalente pour la charpente, la couverture, la fixation de panneaux
- Cloueurs pneumatiques
- Nécessitent un compresseur d’air
- Exemples : DCN 4590 (poids 3,5 kg, consommation 2,97 L/impact), DCN 3265 (poignée caoutchouc, poids 2,1 kg), DSK 1555 (pour moulures, plinthes, poids 1,09 kg)
- Précision et cadence élevées, idéals pour gros volumes et usages intensifs
- Cloueurs à poudre
- Pour la fixation dans le béton, l’acier ou la brique
- Exemple : BST 350 (semi-automatique, poids 2,35 kg, calibre 6.8/11 M)
- Utilisation spécifique pour charpente métallique ou ancrages lourds
Résumé comparatif
| Type de cloueur | Exemple(s) Würth | Caractéristiques principales | Usages recommandés |
|---|---|---|---|
| À batterie | HiKOKI 1890DBCL | Sans fil, moteur brushless, 18V, 50-90 mm, 105-120 J, 55 clous/magasin | Charpente, couverture, bardage, terrasse, travail en hauteur |
| À gaz | DIGA WO-1/34, DIGA WO-SN 16/64 | Chargeur 34°, 2,2-3,5 kg, 6-7,2V | Charpente, panneaux, couverture, usage intensif |
| Pneumatique | DCN 4590, DCN 3265, DSK 1555 | Compresseur requis, 1,1 à 3,5 kg, consommation 1,1 à 3 L/impact | Charpente, bardage, moulures, gros volumes |
| À poudre | BST 350 | Semi-automatique, 2,35 kg, calibre 6.8/11 M | Charpente métallique, béton, ancrages lourds |
Points clés à retenir
- Le choix du cloueur dépend du support, du type de clouage, du besoin de mobilité et du volume de travail.
- Würth propose des modèles adaptés à chaque situation : sans fil pour l’autonomie, pneumatiques pour la cadence, à gaz pour la puissance, à poudre pour les matériaux durs.
- Des consommables (clous en bande, rouleaux, etc.) sont disponibles pour chaque machine.
Domaines d'applications courants des cloueurs pour charpente Würth
Les cloueurs pour charpente Würth sont principalement utilisés dans la construction de structures en bois, telles que les charpentes de toit, les ossatures de murs et les planchers. Ils sont également adaptés pour les travaux de rénovation nécessitant une fixation solide et durable. Leur polyvalence permet également une utilisation dans la fabrication de palettes et de caisses en bois, répondant ainsi aux besoins variés des charpentiers et professionnels du bâtiment.
Conseils d'utilisation des cloueurs pour charpente Würth
Pour garantir une utilisation optimale des cloueurs pour charpente Würth, il est recommandé de toujours vérifier la compatibilité des clous avec l'outil. Assurez-vous de régler correctement la profondeur de clouage en fonction du matériau à fixer. Portez des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes et des gants, pour éviter les blessures. Enfin, un entretien régulier de l'outil, incluant le nettoyage et la lubrification, prolongera sa durée de vie et maintiendra ses performances.