ASPIRATEUR POUR VOITURE

Les aspirateurs pour voiture sont des outils essentiels pour les professionnels de l'automobile cherchant à maintenir un intérieur impeccable. Conçus pour accéder aux zones difficiles, ces appareils offrent une puissance d'aspiration élevée, idéale pour éliminer poussières, débris et poils d'animaux. Compactes et souvent équipées d'accessoires spécialisés, ces machines permettent un nettoyage précis des sièges, tapis et recoins exigus. Leur efficacité énergétique et leur robustesse garantissent une utilisation intensive, répondant aux besoins des ateliers de detailing, concessions automobiles et services de nettoyage. Les aspirateurs pour voiture se distinguent par leur durabilité et leur capacité à améliorer l'expérience client en offrant des véhicules impeccablement propres.
Filter
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto

Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto


Aspirateur universel avec certification L et nettoyage automatique du filtre Classe de poussières : certification L Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69 Option de fixation pour systèmes de rangement Würth Couvercle plat Les accessoires peuvent être rangés dans l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi Rangement intégré pour le suceur à fente et le raccord universel pour machines, flexible souple et crochet pour cordon d'alimentation Idéal pour les chantiers Cuve robuste avec pare-chocs et grandes roues robustes en métal Système antistatique Grâce aux emmanchements des raccords mis à la terre et aux accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, les charges statiques sont évacuées et une protection contre les charges électrostatiques est ainsi garantie Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions Marche/arrêt, 15 ou 60 s de nettoyage du filtre et variateur de débit Utilisation conviviale avec les outils électriques La prise électrique avec capteur à effet Hall permet non seulement de détecter automatiquement si une machine électrique est branchée, mais également de contrôler l'aspirateur via la machine Système automatique de nettoyage du filtre Le filtre à air plat est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes) Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption Faible niveau sonore Durée de vie du filtre élevée Faibles coûts d'entretien Pour l'aspiration des poussières, toujours utiliser un sac à poussières et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous peine d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger en raison de la hausse des émissions de particules fines Utiliser un filtre à air plat en PES pour l'aspiration des liquides Idéal pour les charpentiers, les électriciens, les poseurs de parquet, les carreleurs, ainsi que l'ensemble du secteur automobile Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto
Voir la gamme
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L

Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L


Aspirateur universel pratique et ergonomique avec certification L et nettoyage de filtre semi-automatique Classe de poussière : Certification L Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69 Puissance d'aspiration constante et longue durée de vie de filtre Nettoyage de filtre semi-automatique Option de rangement et de transport pour les coffrets Würth La tête de conteneur plate permet de fixer les systèmes de rangement Würth.Les accessoires peuvent être rangés sur l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi Rangement intégré du suceur à fente, de l'adaptateur universel, du flexible souple, et possibilité d'accrocher le cordon d'alimentation Utilisation simple et pratique La fixation à double clip garantit un emmanchement facile et sécurisé des accessoires ayant un diamètre nominal de 35 mm Protection antistatique Le raccord mis à la terre permet d'évacuer les charges statiques Les étincelles et les décharges électriques sont évitées grâce aux accessoires conducteurs d'électricité (vendus séparément) Lors d'une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines Utiliser un filtre à air plat en PES pour l'aspiration des liquides Idéal pour tous les travaux de nettoyage courants, par exemple aspiration des voitures, nettoyage du sol, ou encore nettoyage de l'établi Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L
Voir la gamme


Aspirateur professionnel pour voiture : nettoyez efficacement les intérieurs automobiles

Un aspirateur professionnel pour voiture est un appareil conçu pour nettoyer efficacement l'intérieur des véhicules. Il est doté d'une puissance d'aspiration élevée pour enlever la saleté, la poussière et les débris des sièges, tapis et autres surfaces. Souvent équipé de filtres HEPA, il assure une filtration optimale. Compact et maniable, il comprend divers accessoires pour accéder aux zones difficiles d'accès, comme les interstices et les dessous de sièges. Il est idéal pour les entreprises de nettoyage automobile, les concessionnaires et les ateliers de detailing.


Les points forts des aspirateurs pour voiture Würth

Les aspirateurs pour voiture Würth se distinguent par leur puissance d'aspiration élevée, permettant d'éliminer efficacement poussières, débris et poils d'animaux. Leur design compact et ergonomique facilite l'accès aux zones difficiles d'accès, comme les espaces entre les sièges ou sous les pédales. De plus, leur faible niveau sonore assure un confort d'utilisation optimal, même dans des environnements sensibles au bruit.


Caractéristiques importantes des aspirateurs pour voiture

Les aspirateurs pour voiture de la gamme Würth offrent des caractéristiques variées pour s'adapter à tous les besoins. Ils sont disponibles dans plusieurs puissances, généralement entre 1200 et 3600 watts, garantissant une aspiration efficace. Les réservoirs ont une capacité allant de 3 à 10 litres, selon le modèle. Ils sont fabriqués à partir de matériaux robustes comme le plastique renforcé et l'acier inoxydable, assurant une durabilité accrue. Les modèles sont souvent équipés de filtres HEPA, capturant jusqu'à 99,97% des particules fines. De plus, certains modèles sont certifiés IP 54 ou IP X4, ce qui garantit leur capacité d'étanchéité aux projections de liquides, un critère qui peut avoir son importance lorsqu'on nettoie des véhicules avec des nettoyants et nécessairement de l'eau.


  • Les aspirateurs pour voiture Würth sont conçus pour nettoyer en profondeur l'intérieur des véhicules, sièges, moquettes et tapis.
  • Ils se distinguent par leur puissance d’aspiration élevée et leur capacité à éliminer efficacement les poussières, débris et poils d’animaux.
  • Ils offrent une ergonomie optimale : compacts, maniables, et équipés d’accessoires pour accéder aux zones difficiles d’accès.
  • La plupart sont adaptés à une utilisation professionnelle : matériaux robustes comme plastique renforcé ou acier inoxydable, certification d’étanchéité (IP 54 ou IP X4) sur certains modèles.
  • Plage de puissance généralement comprise entre 1200 W et 3600 W selon les modèles.
  • L'intégration fréquente de filtres HEPA assure une filtration optimale des particules fines pour un environnement plus sain.
  • Idéals pour les entreprises de nettoyage, concessionnaires auto, ateliers de detailing et flottes de véhicules professionnels.
 

Tableau comparatif des principaux aspirateurs pour voiture Würth

Modèle Type Puissance Câble / Alimentation Spécificités Applications
SEG 10 Électrique, siège/moquette 1200 W NC Compact, pour textiles, nettoyage précis Sièges, moquette, tapis
ISS 30-L auto Industriel eau & poussières 1380 W 7,5 m Usage mixte eau/poussières, volume important Entretien intérieur/exterieur, ateliers
AMTS 18-L compact Souffleur/aspirateur sans fil (Li-ion) 18V Sans fil Compact, portable, mobilité accrue Nettoyage rapide, mobilité
ISS 30-L Industriel eau & poussières 1380 W 7,5 m Usage mixte, grande capacité Professionnel, nettoyage véhicules
WH 2400.60 Bimoteur électrique 2400 W 8 m Haute puissance, usage intensif Garage, ateliers auto, usage pro
WH 3600.78 Trimoteur électrique 3600 W 8 m Très haute puissance, usage collectif Centres de nettoyage, parcs autos

Domaines d'applications courants des aspirateurs pour voiture

Les aspirateurs pour voiture Würth sont idéaux pour les professionnels de l'automobile, tels que les concessionnaires, les ateliers de réparation et les services de nettoyage de véhicules. Ils sont également utilisés dans les flottes de transport pour maintenir la propreté des véhicules de service. Leur efficacité et leur polyvalence en font un outil essentiel pour toute entreprise souhaitant offrir un service de nettoyage de haute qualité.


Conseils d'utilisation des aspirateurs pour voiture

Pour optimiser l'utilisation de votre aspirateur pour voiture Würth, il est recommandé de commencer par les surfaces les plus propres pour éviter de répandre la saleté. Utilisez les accessoires fournis pour cibler les zones spécifiques, comme les buses étroites pour les interstices et les brosses pour les surfaces délicates. Pensez à vider régulièrement le réservoir et à nettoyer ou remplacer le filtre pour maintenir une performance optimale. Enfin, rangez l'appareil dans un endroit sec pour prolonger sa durée de vie.