VIS M3X50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 155 vis M3x50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M3x50 est un élément de fixation mécanique de précision, conçu pour assembler des composants dans divers domaines d'application. D'un diamètre de 3 mm et d'une longueur de 50 mm, cette vis est particulièrement adaptée pour les travaux nécessitant une grande finesse et une forte tenue. Sa taille lui permet de s'intégrer parfaitement dans des espaces restreints, tout en offrant une résistance et une durabilité exceptionnelles. Les vis M3x50 trouvent leur utilité dans l'électronique, la mécanique de précision, l'aéronautique, ou encore dans le modélisme, où la fiabilité et la précision de l'assemblage sont cruciales. Leur conception robuste assure une liaison solide des pièces, favorisant ainsi la longévité et la sécurité des projets.