GRAISSE POUR POMPE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 graisse pour pompe pour professionnels. Vous retrouverez des produits de graissage de différentes bases chimiques : Lithium, Lithium/calcium, 12-Hydroxystéarate de lithium,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 400 ml, 50 L, 380 ml,... et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

La graisse pour pompe est un composant essentiel dans le maintien et la protection des pompes industrielles et domestiques. Sa formulation spéciale permet une réduction significative de l'usure et de la friction entre les pièces mobiles, prolongeant ainsi la durée de vie des équipements. La graisse pour pompe offre également une excellente résistance à l'eau et à la corrosion, ce qui en fait un choix privilégié pour les applications dans des environnements humides ou corrosifs. Son utilisation s'étend à divers domaines, notamment les systèmes de pompage dans les secteurs de l'eau, du pétrole et du gaz, ainsi que dans les installations de traitement des eaux usées. La graisse pour pompe est cruciale pour le bon fonctionnement et la maintenance des pompes, garantissant leur performance et fiabilité sur le long terme.