VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR CHARPENTIER
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 89 Vêtements de travail pour charpentier pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : L, XL, M,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 40°C, 60°C, 30°C, répondant à de nombreuses normes : EN 14058, EN 13688, EN 17353,... et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : 100% polyester, 100% coton, 60% coton, 40% polyester,....
Vêtements de travail pour charpentier : protégez-vous efficacement tout en optimisant votre confort sur les chantiers
Les vêtements de travail pour charpentier sont conçus pour offrir protection, confort et fonctionnalité aux professionnels du bâtiment. Fabriqués avec des matériaux robustes et résistants à l'usure, ces vêtements intègrent souvent des renforts aux genoux et des poches multiples pour outils. Ils assurent une liberté de mouvement essentielle pour les tâches physiques tout en respectant les normes de sécurité. Adaptés aux conditions de travail variées, ces vêtements sont essentiels pour garantir l'efficacité et la sécurité sur le chantier.
Les points forts des vêtements de travail pour charpentier
Les vêtements de travail pour charpentier de Würth sont conçus pour offrir une protection optimale et un confort exceptionnel. Ils sont résistants à l'usure, garantissant une durabilité accrue même dans des conditions de travail difficiles. De plus, leur design ergonomique permet une grande liberté de mouvement, essentielle pour les tâches exigeantes des charpentiers.
Les caractéristiques importantes des vêtements de travail pour charpentier
Ces vêtements sont généralement disponibles dans une gamme de tailles allant du S au XXL pour s'adapter à toutes les morphologies. Fabriqués à partir de matériaux robustes comme le coton renforcé ou le polyester, ils sont souvent dotés de poches multiples pour un rangement pratique des outils. Les couleurs usuelles incluent le bleu marine, le gris et le noir, et ils respectent les normes de sécurité EN ISO 13688.
Les domaines d'applications courants des vêtements de travail pour charpentier
Ces vêtements sont principalement utilisés sur les chantiers de construction, dans les ateliers de menuiserie et lors de travaux de rénovation. Ils sont également adaptés pour les interventions en extérieur, où la protection contre les éléments est cruciale.
Les conseils d'utilisation des vêtements de travail pour charpentier
Il est recommandé de laver ces vêtements à basse température pour préserver les propriétés des matériaux. Vérifiez régulièrement l'état des coutures et des fermetures éclair pour garantir une sécurité maximale. De plus, il est conseillé de choisir des vêtements avec des renforts aux genoux et aux coudes pour une protection supplémentaire lors des travaux au sol.
Autres gammes de produits pour charpentier
Würth accompagne les professionnels de la charpente avec une sélection complète d’outils, de vêtements et d’équipements de protection, spécialement conçus pour répondre aux exigences du métier :
- Des compas de charpentier précis pour le traçage sur bois.
- Des harnais de sécurité pour charpentier, indispensables pour le travail en hauteur.
- Des vêtements adaptés comme le short, le veste, le t-shirt ou le pantalon de charpentier, pensés pour allier robustesse et confort.
- Un ébauchoir de charpentier pour ajuster et travailler le bois avec précision.
- Des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés à la charpente pour garantir la sécurité sur les chantiers.
- Une gamme complète de vêtements pour charpentiers conçus pour une utilisation professionnelle quotidienne.
- Des gants de charpentier offrant protection et dextérité.
- Et enfin, des chaussures de sécurité résistantes et confortables, spécialement pensées pour les charpentiers.