DISQUE ABRASIF 75 MM POUR PONÇAGE
Disques abrasifs de 75 mm : poncez les petites zones et les détails
Les disques abrasifs de 75 mm sont destinés au ponçage de zones réduites, de profils et de surfaces difficiles d’accès pour un grand plateau. Les produits associés comprennent des abrasifs de carrosserie, un disque radial pour éliminer des dépôts, des abrasifs fins pour optique de phare et des versions diamantées de petit diamètre. Le choix doit se faire selon le matériau, le grain et la machine utilisée. Certains produits proches de cette catégorie sont en 50 ou 76 mm : vérifier le diamètre exact avant montage.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un petit disque concentre la pression sur une zone réduite, ce qui facilite le travail de précision mais augmente aussi le risque de creuser ou de chauffer le support. Un mouvement régulier et une pression légère sont particulièrement importants lors du ponçage des peintures et plastiques.
Les points forts de ce type de produits
- Le format compact permet de traiter les zones localisées, angles et petites pièces.
- Les grains associés couvrent le retrait de matière, la préparation carrosserie et les finitions très fines.
- Les disques radiaux et les abrasifs non tissés servent au nettoyage de dépôts ou au matage de surfaces.
- Les versions auto-agrippantes accélèrent le remplacement lorsque le plateau de la machine est compatible.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Un disque radial de 75 mm est associé au retrait de dépôts, en grain 120, avec vitesse maximale indiquée de 20 000 tr/min.
- Un disque carrosserie de 75 mm est documenté en oxyde d’aluminium, grain 500 ; une version diamantée pour carrosserie est indiquée en grain 1000.
- Un abrasif de 75 mm non perforé pour optique de phare est associé au grain 2000.
- Les variantes de ponçage fin comprennent des diamètres proches de 75 mm, notamment 76 mm ; l’alésage, la fixation et la vitesse maximale dépendent de la référence.
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Ponçage localisé de peinture et préparation de petites zones de carrosserie.
- Élimination de dépôts sur des surfaces compatibles avec le disque radial.
- Rénovation ou finition d’optiques de phare avec les grains prévus à cet effet.
- Travail de détail sur des pièces petites ou profilées où un disque de 150 mm serait trop encombrant.
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Contrôler le diamètre réel : ne pas monter un disque de 76 mm sur un plateau de 75 mm si le fabricant ne le permet pas.
- Comparer la vitesse maximale du disque à celle de la machine et fixer le disque conformément au système prévu.
- Commencer par un grain adapté, puis progresser vers des grains plus fins sans sauter d’étapes lorsque la finition l’exige.
- Travailler sans appuyer fortement, surtout sur les peintures, plastiques et optiques.
- Porter des lunettes et une protection respiratoire appropriée ; aspirer les poussières et remplacer un disque endommagé.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de disque | Diamètre / grain | Matériau abrasif | Vitesse documentée | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Disque radial | 75 mm ; grain 120 | Abrasif radial | Max. 20 000 tr/min | Élimination de dépôts |
| Disque carrosserie | 75 mm ; grain 500 | Oxyde d’aluminium | Selon référence | Ponçage localisé |
| Disque diamant carrosserie | 75 mm ; grain 1000 | Diamant | Selon référence | Finition de surface compatible |
| Disque optique de phare | 75 mm ; grain 2000 | Oxyde d’aluminium | Selon référence | Finition fine des optiques |