DISQUE MEULEUSE 76 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 disque meuleuse 76 mm pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 76 mm, 115 mm, 125 mm,..., de segments de : 1 PCS, 5 PCS, convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Brique recuite, Granite, Grès cérame porcelaine,..., de différents types : Disques diamant, Disque à tronçonner carbure de tungstène, Disques à lamelles,..., et convenant notamment aux normes EN : 13236, 12413.

Filter

Le disque meuleuse 76 mm est un outil polyvalent et indispensable pour les professionnels. Ce disque est spécialement conçu pour offrir une performance de coupe optimale sur une variété de matériaux, notamment le métal, le bois, et le plastique. Grâce à son diamètre de 76 mm, il permet une précision accrue et une facilité d'utilisation dans des espaces restreints ou pour des coupes délicates. Le disque meuleuse 76 mm se distingue également par sa durabilité et sa capacité à résister à des conditions de travail exigeantes, réduisant ainsi le besoin de remplacements fréquents. Ses applications sont vastes, allant de la construction et la rénovation à la fabrication de pièces métalliques sur mesure. Concrètement, le disque meuleuse 76 mm est un choix excellent pour ceux qui recherchent efficacité et polyvalence dans leurs projets de coupe.