LAPIDAIRE À BATTERIE, ÉLECTRIQUE ET PNEUMATIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 lapidaire pour professionnels. Vous retrouverez des outils de meulage, avec différentes couleurs, de différentes puissances d'entrée : 1350 W, 1900 W, 750 W,..., tensions nominales : 230 V/CA, 18 V/DC, 230 V,..., adaptés aux diamètres de disques : 125 mm, 115 mm et de différents types d'alimentation.
Filter
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion AWS 18-125-E power+

Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion AWS 18-125-E power+


Meuleuse à batterie sans charbons compacte et puissante, pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs La surveillance continue du moteur coupe instantanément le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe La régulation de la vitesse en 3 étapes (régulation de la vitesse de 3 500 à 8 600 tours/min. ; réglable par paliers de 100 tours/min. À l'aide de la fonction W-CONNECT via ORSYonline) permet une adaptation optimale de la vitesse en fonction du matériau usiné Les grilles de protection situées sur les ouvertures d'aération offrent une protection supplémentaire contre les copeaux Moteur sans charbons EC efficace nécessitant peu d'entretien avec longévité élevée La fonction de protection électronique du moteur coupe instantanément le moteur en cas de blocage ou de chute, ce qui permet de travailler en toute sécurité L'adaptation rapide à diverses applications est possible grâce au système d'écrou à serrage rapide et au carter de protection, qui assurent un réglage rapide, facile et sans outil Travail pratique et sans fatigue grâce à la conception compacte et ergonomique avec poignée anti-vibrations supplémentaire pour un confort accru Machine pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs Parfaitement adaptée pour une utilisation avec les disques de coupe et de meulage de notre gamme de produits Meuleuse d'angle 125 à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125 E power+ M-CUBE®
Voir la gamme


Lapidaire : meulez efficacement les surfaces dures pour une finition impeccable

Un lapidaire est une meuleuse utilisée pour le meulage, le polissage et la finition de surfaces dures telles que les pierres, les métaux ou le verre. Il est essentiel dans les industries nécessitant des finitions précises et lisses, notamment la métallerie, la maintenance, la mécanique ou encore la fabrication industrielle. Les lapidaires peuvent être équipés de disques à tronçonner ou de meules abrasives de différents grains pour atteindre le niveau de finition souhaité. Ils sont cruciaux pour le façonnage et l'amélioration des matériaux bruts en produits finis de haute qualité.


Points forts des Lapidaires Würth

Les Lapidaires Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité. Elles sont équipées de moteurs puissants qui garantissent une vitesse de rotation élevée, assurant ainsi des coupes nettes et rapides. De plus, leur conception ergonomique permet une prise en main confortable, réduisant la fatigue lors des utilisations prolongées. La sécurité est également une priorité, avec des dispositifs de protection intégrés pour prévenir les accidents.


Caractéristiques importantes des Lapidaires Würth

  • Lapidaires Würth : gamme complète de meuleuses d’angle, droites et axiales, disponibles en versions électriques filaires, à batterie (Li-Ion 18 V) et pneumatiques pour le meulage, la découpe, l’ébavurage et la finition professionnelle.
  • Modes d’alimentation : électrique 230 V filaire, batterie (18 V Li-Ion), pneumatique (air comprimé, pression typique 6,3 bar).
  • Diamètres de disque acceptés : 115, 125, 230 mm (selon modèle), compatibles avec disques à tronçonner, meuler ou décaper (métal, pierre, béton, inox, carrelage…)
  • Puissance d’entrée : de 750 W à 2600 W pour filaires ; moteurs brushless pour versions batterie (travaux intensifs, régulation électronique, coupure sécurité en cas de blocage/surchauffe).
  • Fonctionnalités avancées (selon modèles) :
    • Protection anti-redémarrage et contre surcharges/surchauffe
    • Amortisseurs/vibration pour confort d’usage prolongé
    • Serrage rapide, carter réglable sans outil, poignée anti-vibration, affichage LED (batterie), régulation vitesse (W-CONNECT/ORSYonline)
    • Maniabilité accrue : versions compactes, design droit/courbe pour les pneumatiques, faible poids (de 0,4 à 5,7 kg selon version/power)
    • Systèmes de coffrets avec batteries/chargeurs inclus pour modèles sans fil
  • Applications types : découpe/ébavurage d’acier, inox, alu, béton, pierre ; travail sur tuyauterie, soudure, carrosserie, maintenance industrielle, pose carrelage, maçonnerie, charpente métal, etc.


Tableau comparatif des lapidaires/meuleuses Würth

Modèle Alim./batterie Ø disque Poids Points forts Usages principaux
AWS 18-125-P/AWS 18-125-E power+ 18 V batterie Li-Ion 125 mm 2 kgSécurité, mobilité, vitesse réglable Chantier, mobile, montage rapide
EWS 14/12/10/7/13/19/24/26-125 (filaire) 230 V filaire 115/125/230 mm 2,4–5,7 kg Surcouche protection, antiredémarrage, multi-usages Atelier, coupe/meulage intensif
DSG 22/25 (pneumatiques droits) Air comprimé Droit 0,4–0,5 kg Contrôle vitesse, légèreté, ébavurage précis Dépipe, travail fin, accès réduit
DWS 115/125 plus (pneumatiques angle) Air comprimé 115/125 mm 1,6 kg Robuste, angle, usage continu Carrosserie, maintenance, chantier

Domaines d'applications courants des Lapidaires Würth

Les Lapidaires Würth sont idéales pour une multitude d'applications professionnelles. Elles sont couramment utilisées dans les secteurs de la métallurgie, de la construction et de l'automobile. Que ce soit pour découper des métaux, lisser des soudures ou polir des surfaces, elles offrent une polyvalence inégalée qui répond aux exigences de chaque domaine.


Conseils d'utilisation des Lapidaires Würth

Pour tirer le meilleur parti de votre meuleuse d'angle Würth, il est essentiel de choisir le disque approprié en fonction du matériau à travailler. Assurez-vous de toujours porter des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes et des gants. Vérifiez régulièrement l'état de l'outil et remplacez les pièces usées pour maintenir ses performances. Enfin, suivez les instructions du fabricant pour garantir une utilisation sécurisée et prolonger la durée de vie de votre appareil.