VIS M12 PAS 200

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 154 vis M12 pas 200 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M12 pas 200 sont des éléments de fixation essentiels pour les professionnels, caractérisées par un diamètre nominal de 12 mm et un pas de filetage de 2,00 mm. Conçues pour des applications industrielles et mécaniques, elles assurent une connexion robuste et fiable entre divers composants. Ces vis sont souvent utilisées dans la construction de machines, l'assemblage de structures métalliques et les équipements industriels. Elles sont généralement fabriquées en acier inoxydable ou en acier à haute résistance, garantissant durabilité et résistance à la corrosion. Leur précision et leur capacité à supporter des charges élevées en font un choix privilégié pour les ingénieurs et techniciens cherchant à optimiser la sécurité et la performance des assemblages. Les vis M12 pas 200 sont indispensables dans les environnements exigeants nécessitant une fixation sécurisée et durable.