RACCORD LAITON MULTICOUCHE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 39 raccord laiton multicouche pour professionnels. Vous retrouverez des raccords, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : 1/2 pouce, 3/4 pouce, 1 pouce,..., de différentes longueurs : 30 mm, 22 mm, 20 mm,..., diamètres de tube : 16 mm, 20 mm, 26 mm,..., et différentes matières : Laiton, Laiton, convient à l'eau potable.
Filter

Le raccord laiton multicouche est un élément essentiel dans le domaine de la plomberie et du chauffage, offrant une solution fiable et durable pour la connexion de tubes multicouches. Grâce à sa composition en laiton, ce type de raccord assure une excellente résistance à la corrosion et une compatibilité optimale avec différents fluides, ce qui le rend idéal pour l’installation de systèmes d’eau potable, de chauffage par le sol et de climatisation. Le raccord laiton multicouche se distingue également par sa facilité d'installation et sa capacité à garantir une étanchéité parfaite, évitant ainsi les fuites et assurant une longévité accrue du système. Sa polyvalence et sa fiabilité font du raccord laiton multicouche un choix privilégié pour les professionnels à la recherche de solutions efficaces dans la réalisation de leurs projets.