DISQUE À MEULER / ÉBARBER 125 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Disque à meuler / ébarber 125 mm pour professionnels. Vous retrouverez des disques de différents diamètres : 125 mm, 230 mm, 115 mm,..., de différentes formes: [design-enum]}, de différentes épaisseurs : 7.0 mm, 6.4 mm, 3 mm,... et convenant au meulage de multiples matériaux : Acier, Acier inoxydable, Acier de construction,....
Filter


Le disque à meuler / à ébarber de 125 mm est conçu pour offrir une performance optimale dans le traitement de divers matériaux, notamment le métal, la pierre et le bois. Grâce à son diamètre de 125 mm, il assure une excellente précision et une grande vitesse de coupe, rendant le travail plus efficace et moins chronophage. Le disque à meuler de 125 mm trouve ainsi son application dans de nombreux domaines professionnels tels que la métallurgie, la construction, et la rénovation. Sa durabilité et sa capacité à résister à des utilisations intensives le rendent également idéal pour les travaux industriels, garantissant ainsi une qualité et une fiabilité à long terme. En résumé, ce produit est un choix privilégié pour les professionnels cherchant efficacité et précision dans leurs travaux de meulage.