MEULE DIAMANT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 56 meule diamant pour professionnels. Vous retrouverez des produits de meulage avec des diamètres de : 230 mm, 125 mm, 350 mm,..., de vitesse de rotation maximum de : 6600 tr/min, 12250 tr/min, 13300 tr/min,..., de types et convenant au tronçonnage de nombreux matériaux comme : Brique recuite, Béton, Béton armé,....

Filter



Meules diamant : tronçonnez béton, granit, carrelage et asphalte avec rapidité et précision

Les meules diamant, aussi appelées disques diamantés, sont des outils de coupe dont les segments contiennent des particules de diamant fixées dans un liant métallique. Montées sur meuleuse d'angle, rainureuse ou scie de chantier, elles tronçonnent, rainurent ou déjointoient les matériaux les plus durs : béton, pierre, granit, grès, carrelage, briques et asphalte. Leur durée de vie et leur régularité de coupe en font un consommable essentiel du gros œuvre, de la voirie et de la rénovation.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le diamant, matériau naturel le plus dur connu, n'a pas toujours servi à la découpe : avant d'être utilisé sur les chantiers, il équipait surtout les ateliers de taille de pierres précieuses. Les disques diamantés actuels utilisent des diamants synthétiques, produits en laboratoire dans des conditions de très haute pression et température, ce qui garantit une qualité régulière et un coût plus raisonnable. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le disque ne coupe pas en tranchant mais en abrasant : les grains de diamant rayent le matériau. À mesure que le liant métallique s'use, de nouveaux diamants sont mis à nu, ce qui explique le phénomène d'auto-affûtage.


Les points forts de ce type de produits

  • Une coupe rapide et propre des matériaux de construction : béton, granit, pavés, briques, carrelage, grès et asphalte
  • Une longue durée de vie grâce aux segments diamantés, qui s'usent lentement même sur les matériaux très abrasifs
  • Un choix de technologies : disques segmentés, à jante continue, turbo, à jante soudée au laser ou frittée selon la finition recherchée
  • Des versions pour coupe à sec sur meuleuse d'angle et pour coupe sous arrosage sur scie à eau
  • Des modèles silencieux ou à segments déportés pour réduire les nuisances et gagner en confort sur chantier
  • Des disques conformes à la norme EN 13236, gage de sécurité pour les outils diamantés

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètres courants : de 115 et 125 mm pour les petites meuleuses à 230 mm, jusqu'à 300, 350, 400 et 500 mm pour les machines de chantier et les scies à eau
  • Alésage standard de 22,23 mm, 25,4 mm pour certaines scies, filetage M14 pour les disques de ponçage
  • Hauteur de segment : de 6,5 mm pour les disques à déjointoyer à 25 mm pour les modèles de ponçage, avec 10 à 14 mm très répandus
  • Épaisseur de segment : de 1,4 mm pour la coupe fine du carrelage à 4 mm pour les disques de tronçonnage des machines lourdes
  • Nombre de segments : par exemple 16 à 20 pour un disque de 230 mm, 36 pour un disque de 500 mm
  • Mode de fixation du segment : soudé au laser ou fritté, pour une meilleure tenue en usage intensif
  • Vitesse de rotation maximale à respecter : environ 12 250 tr/min pour un disque de 125 mm, 8 300 tr/min pour 230 mm et 3 800 tr/min pour 500 mm, avec une vitesse périphérique de 80 à 100 m/s

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Tronçonnage du béton, des parpaings, des hourdis et des briques
  • Découpe de granit, de pavés et de pierres naturelles
  • Coupe de carrelage, de grès cérame et de carreaux durs, à sec ou à l'eau
  • Ouverture de saignées avec les rainureuses pour passer des gaines et des câbles
  • Déjointoyage de façades et de joints de maçonnerie
  • Découpe d'asphalte et de revêtements routiers sur chantier de voirie
  • Découpe de tuiles et travaux de couverture

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisissez le disque en fonction du matériau principal à couper et de la machine utilisée, en vérifiant diamètre, alésage et vitesse maximale
  • Contrôlez que la vitesse de la machine ne dépasse jamais la vitesse indiquée sur le disque
  • Utilisez un disque pour coupe à l'eau sous arrosage uniquement, et un disque pour coupe à sec avec aspiration adaptée
  • Portez des lunettes, un masque anti-poussière, des gants et une protection auditive
  • Laissez le disque travailler sans forcer : une pression excessive l'échauffe et accélère son usure
  • Si la coupe ralentit, nettoyez-le en découpant brièvement un matériau abrasif pour redécouvrir les diamants
  • Remplacez le disque dès que les segments sont trop usés ou si le corps est fissuré ou déformé

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de disque diamant Diamètres / alésage Matériaux visés Particularité
Segmenté universel 115 à 230 mm, alésage 22,23 mm Béton, parpaings, briques, pavés Segment de 7 à 12 mm, usage chantier
Jante continue 115, 125 et 230 mm Carrelage, grès, céramique Coupe fine, segment de 1,4 à 2,2 mm
Turbo 125 à 230 mm Tuiles, pavés, béton Compromis vitesse et finition
Pour coupe à l'eau 180 à 350 mm, alésage 25,4 mm Carrelage, pierre, grès Utilisation sous arrosage
Rainurage et déjointoyage 115 à 180 mm Joints de façade, saignées Segments de 6,5 à 7 mm
Grand diamètre 300 à 500 mm, alésage 25,4 mm Béton, asphalte 3 800 tr/min à 500 mm, 36 segments
Tronçonnage et ponçage 125 mm, fixation M14 Béton, pierre Segment de 25 mm, 12 250 tr/min