Disque diamant déjointoyage Mortar
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque diamant déjointoyage Mortar
Spécialement conçu pour la réfection des joints
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
- Disques à segments brasés pour la réfection des joints
- Segments plus larges que le centre acier
- Haute qualité de diamants et concentration élevée
- Encoches "trous de serrure"
- Encoches profondes avec insert tungstène
- Meilleure protection du centre acier
- Pas de formation de micro-fissures dans le centre acier
- Bon refroidissement et excellente évacuation des particules de coupe
- Très bon équilibrage, pas de mouvement parasites lors de l'utilisation
- Gamme technique à haut rendement
Domaine d'application
Conseillé pour tous types de joints (mortier, ciment...) entre briques, blocs, parpaings
Mode d'emploi
Si besoin , veuillez enlever la bague de réduction de diamètre 16 mm pour obtenir un alésage de 22,23 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!