DISQUE DIAMANT À MEULER
Disques diamant à meuler : coupez et meulez la pierre, le marbre, le granit et le métal, en 125 ou 230 mm
Les disques diamant à meuler, dits mixtes ou 2 en 1, sont des outils à segments diamantés qui se montent sur une meuleuse d'angle et réalisent à la fois la coupe et le meulage. Ils combinent les avantages d'un disque à tronçonner, qui découpe, et d'un disque à meuler, qui ébavure, arase et chanfreine. Dans la gamme Würth, on trouve un disque à fixation directe M14 pour la pierre, le marbre et le granit, en diamètres de 125 et 230 mm, et un disque BSL de 125 mm à revêtement diamant sous vide pour le métal. Maçons, carreleurs, marbriers, métalliers et paysagistes les utilisent pour découper, ajuster et finir des pièces en matériaux durs.
La petite anecdote sur ce type de produits
Dans un disque diamant, les diamants ne sont pas de grosses pierres : ce sont de minuscules particules, naturelles ou synthétiques, fixées dans un liant métallique. Au fil de l'usage, le liant s'use progressivement et libère de nouvelles particules, ce qui entretient le pouvoir de coupe. Le choix du liant et de la manière dont les segments sont fixés au disque détermine la durée de vie et les matériaux compatibles. Les segments peuvent être frittés, c'est-à-dire formés en chauffant des poudres métalliques pour les souder entre elles, ou obtenus par un revêtement diamanté appliqué sous vide, comme sur la technologie BSL, qui offre une durée de vie très élevée. Comme les disques diamant s'émoussent à des vitesses trop faibles ou trop élevées, il est important de respecter la vitesse de rotation maximale indiquée.
Les points forts de ce type de produits
- Fonction 2 en 1 : coupe et meulage avec le même disque, sans changer d'outil
- Fixation directe M14 sur certains modèles, qui permet une coupe à ras
- Arête de coupe fermée pour une coupe propre sur la pierre, le marbre et le granit
- Ouvertures de refroidissement spéciales qui limitent l'échauffement
- Disque BSL à très grande longévité, de 30 à 50 fois supérieure à celle de disques multicouches d'après la fiche produit
- Pas de réduction du diamètre extérieur du disque BSL, avec une capacité et une profondeur de coupe constantes
- Conformité à la norme EN 13236 relative aux outils diamantés
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètre : 125 mm ou 230 mm pour le disque pierre, 125 mm pour le disque BSL
- Épaisseur du segment : 2,5 mm ou 2,8 mm pour le disque pierre, 2 mm pour le disque BSL
- Hauteur de segment : 7,5 mm pour le disque pierre, 7 mm pour le disque BSL
- Emmanchement : M14 pour le disque pierre, marquage de la broche selon la machine
- Vitesse de rotation maximale : 12 250 tr/min en 125 mm et 6 600 tr/min en 230 mm
- Vitesse périphérique maximale : 80 m/s
- Conception : segments frittés fermés pour la pierre, 10 segments coudés à liaison BSL pour le métal
- Notation sur 4 points de la polyvalence, de la durée de vie, de la vitesse et de la qualité de coupe
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Découpe et ajustement de pierre, de marbre et de granit en maçonnerie et en marbrerie
- Coupe à ras et rupture des arêtes tranchantes sur des matériaux minéraux
- Coupe et meulage du métal avec le disque BSL, notamment ébavurage, chanfreinage et dérouillage
- Traitement des cordons de soudure, élimination de vernis et de peinture avec le disque BSL
- Travaux d'aménagement paysager et de gros œuvre nécessitant des découpes de matériaux durs
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier que le diamètre, l'emmanchement et la vitesse maximale du disque correspondent à la meuleuse
- Respecter la vitesse de rotation recommandée : un disque diamant s'émousse à vitesse trop faible ou trop élevée
- Utiliser le carter de protection de la meuleuse et porter des lunettes, un masque anti-poussière et une protection auditive
- Ne pas forcer pendant la coupe : laisser le diamant travailler et avancer régulièrement
- Choisir le disque adapté au matériau, et ne pas utiliser un disque pierre sur du métal
- Contrôler l'état des segments avant chaque utilisation et remplacer le disque en cas de fissure ou de segment manquant
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de disque diamant | Diamètres | Segments | Vitesse maximale | Matériaux travaillés |
|---|---|---|---|---|
| Disque diamant mixte coupe et meulage, fixation M14 | 125 mm et 230 mm | Segments frittés fermés, épaisseur 2,5 à 2,8 mm, hauteur 7,5 mm | 12 250 tr/min (125 mm), 6 600 tr/min (230 mm) | Pierre, marbre, granit |
| Disque diamant BSL coupe et meulage du métal | 125 mm | 10 segments coudés à liaison BSL, épaisseur 2 mm, hauteur 7 mm | 12 250 tr/min | Métal, avec ébavurage, chanfreinage, dérouillage et traitement des soudures |