DISQUE DIAMANT POUR MARBRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 disque diamant pour marbre pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 230 mm, 125 mm, 350 mm,..., de segments de : 16 PCS, 1 PCS, 15 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Granite, Marbre, Brique recuite,....
Filter


Disques diamant pour marbre : découpez avec précision et efficacité

Un disque diamant pour marbre est un outil de coupe circulaire conçu pour découper le marbre avec précision et efficacité. Il est doté de segments imprégnés de particules de diamant industriel, qui permettent une abrasion rapide et durable du matériau. Utilisé principalement dans les secteurs de la construction et de la rénovation, ce disque assure une finition lisse et minimise les éclats. Il est compatible avec diverses machines de découpe, telles que les scies à eau ou les meuleuses, et est essentiel pour les applications nécessitant des coupes nettes et précises.

Points forts des disques diamant pour marbre

Les disques diamant pour marbre de Würth sont reconnus pour leur durabilité exceptionnelle et leur capacité à réaliser des coupes précises et nettes. Leur conception avancée permet une réduction significative des vibrations, offrant ainsi un confort d'utilisation optimal. Ces disques assurent également une excellente dissipation de la chaleur, prolongeant ainsi leur durée de vie et garantissant des performances constantes même lors d'utilisations intensives.

Caractéristiques importantes des disques diamant pour marbre

Les disques diamant pour marbre sont disponibles dans une variété de diamètres, généralement allant de 115 mm à 230 mm, pour s'adapter à différents outils et besoins. Fabriqués avec des segments diamantés de haute qualité, ils offrent une grande résistance à l'usure. Leurs bords sont souvent renforcés pour minimiser les risques d'éclats. Disponibles en plusieurs épaisseurs, ces disques respectent les normes de sécurité en vigueur, telles que la norme EN 13236, garantissant ainsi une utilisation sécurisée et fiable.

Domaines d'applications courants des disques diamant pour marbre

Les disques diamant pour marbre sont principalement utilisés dans les secteurs de la construction et de la rénovation pour la découpe précise de marbre et d'autres pierres naturelles. Ils sont également employés dans les ateliers de fabrication de plans de travail en marbre et pour la réalisation de finitions architecturales. Leur utilisation est courante dans les projets d'aménagement intérieur et extérieur nécessitant des coupes nettes et précises.

Conseils d'utilisation des disques diamant pour marbre

Pour optimiser les performances des disques diamant pour marbre, il est conseillé de les utiliser à la vitesse recommandée par le fabricant, généralement indiquée sur le disque. Veillez à maintenir une pression constante et modérée lors de la coupe pour éviter d'endommager le matériau ou le disque. Il est également important de vérifier régulièrement l'état du disque pour détecter tout signe d'usure excessive ou de dommage avant chaque utilisation.