PRESSE ÉTOUPE PG 36

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 presse étoupe PG 36 pour professionnels. Vous retrouverez des presse-étoupes, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : PG 11, PG 13,5, PG 16,..., de différentes longueurs : 34 mm, 39 mm, 24 mm,..., diamètres de tête, indices de protection IP : IP 68 et différentes matières : Laiton, Polyamide - PA 6 GF30, Polyamide - PA 6 V-2.
Filter

La presse étoupe PG 36 est un élément essentiel pour assurer l'étanchéité des câbles dans divers environnements industriels. Conçue pour résister à des conditions sévères, elle offre une protection optimale contre la poussière, l'humidité et les substances chimiques. Sa conception robuste permet une installation facile tout en garantissant une fixation sécurisée des câbles, ce qui en fait un choix privilégié pour les applications nécessitant une fiabilité à long terme. Les caractéristiques importantes de la presse étoupe PG 36 incluent sa capacité à s'adapter à différents diamètres de câbles, ainsi que sa construction en matériaux durables, tels que le laiton ou le plastique, selon les exigences spécifiques de l'environnement. Grâce à sa certification pour une utilisation dans des zones à risque, elle est particulièrement adaptée pour les secteurs de l'électricité, de l'automatisation et de l'équipement industriel. La presse étoupe PG 36 se distingue par sa polyvalence et sa fiabilité, faisant d'elle un choix incontournable pour assurer la sécurité et la durabilité des installations électriques dans divers domaines d'application.