ROULEAU PAPIER DE VERRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 Rouleau de papier de verre pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différentes matières : Métal/plastique, Plastique, Toile, de différentes longueurs : 25 m, 5 m, 50 m,..., de différents grains : 100, 180, 80,..., de différentes largeurs : 115 mm, 100 mm, 50 mm,... et adaptés à différentes applications de ponçage.

Filter


Rouleau de papier de verre : poncez efficacement pour des finitions impeccables

Un rouleau de papier de verre est un matériau abrasif enroulé, utilisé pour le ponçage et le lissage de surfaces dans divers secteurs professionnels tels que la menuiserie, la métallurgie et la carrosserie automobile. Il se compose de grains abrasifs fixés sur un support flexible en papier ou en tissu. Disponible en différentes granulométries, il permet d'adapter le niveau d'abrasion aux besoins spécifiques du travail, qu'il s'agisse de retirer de la peinture, de préparer une surface pour la finition ou de polir des matériaux.

Les points forts des rouleaux de papier de verre Würth

Les rouleaux de papier de verre Würth sont conçus pour offrir une performance exceptionnelle et une durabilité accrue. Ils permettent un ponçage uniforme et efficace grâce à une répartition homogène des grains abrasifs. La flexibilité du papier assure une adaptation parfaite aux surfaces irrégulières, garantissant ainsi un résultat optimal et professionnel.

Caractéristiques importantes des rouleaux de papier de verre Würth

Les rouleaux de papier de verre Würth sont disponibles dans une large gamme de grains, allant de 40 à 400, pour s'adapter à différents besoins de ponçage, du dégrossissage à la finition. Fabriqués en papier résistant ou en tissu renforcé, ils offrent une excellente résistance à la déchirure. Ces rouleaux sont conformes aux normes de sécurité européennes et sont disponibles en différentes largeurs et longueurs pour une utilisation polyvalente. Les matériaux abrasifs, tels que l'oxyde d'aluminium ou le carbure de silicium, garantissent une efficacité maximale.

Domaines d'applications courants des rouleaux de papier de verre Würth

Les rouleaux de papier de verre Würth sont couramment utilisés dans les secteurs de la menuiserie, de la métallurgie, et de la carrosserie automobile. Ils sont idéaux pour le ponçage du bois, du métal, des plastiques, et des surfaces peintes. Leur utilisation est essentielle pour préparer les surfaces avant l'application de finitions ou pour enlever les anciennes couches de peinture ou de vernis.

Conseils d'utilisation des rouleaux de papier de verre Würth

Pour un résultat optimal, il est conseillé de commencer par un grain plus grossier pour enlever les imperfections majeures, puis de passer progressivement à des grains plus fins pour obtenir une finition lisse. Assurez-vous de toujours poncer dans le sens du grain du matériau pour éviter les rayures. Utilisez un support de ponçage adapté pour maintenir une pression uniforme et éviter l'usure prématurée du papier. Conservez les rouleaux dans un endroit sec pour préserver leur qualité abrasive.