ROULETTE DIAMÈTRE 60 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 roulette diamètre 60 mm pour professionnels. Vous retrouverez des roulettes, avec différentes couleurs, de différents diamètres de roue : 50 mm, 60 mm, 80 mm,..., avec ou sans frein, de différentes capacités de charge : 50 kg, 35 kg, 55 kg,..., pour différentes applications (meubles, servantes, établis, machines...) et différentes matières.
Les roulettes de diamètre 60 mm sont des composants essentiels pour le déplacement fluide et sécurisé d'équipements professionnels. Conçues pour supporter des charges modérées, elles sont idéales pour les environnements industriels et commerciaux où la mobilité est cruciale. Ces roulettes se distinguent par leur robustesse, leur capacité à réduire les vibrations et leur résistance à l'usure. Elles sont souvent fabriquées en matériaux durables comme le polyuréthane ou le caoutchouc, garantissant une longue durée de vie même dans des conditions exigeantes. Utilisées dans des applications variées telles que les chariots de manutention, les équipements médicaux et les meubles industriels, elles facilitent le transport et l'optimisation de l'espace de travail. Leur design pivotant permet une maniabilité exceptionnelle, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle des professionnels.