VIS POUR SIPOREX
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 25 vis pour siporex pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW, RW, TX intérieur... dans de nombreuses matières : Acier, Acier trempé, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique bombée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Dowel screw thread, Filetage femelle,....
Filter
Les vis pour Siporex de Würth sont des vis d'ancrage spécialement conçues pour la fixation dans le béton cellulaire. Elles sont dotées d'un filetage partiel et d'un revêtement en zinc lamellaire qui leur confère une résistance à la corrosion et une bonne pénétration dans le matériau. Les vis pour siporex de Würth sont adaptées aux applications de montage de fenêtres, de portes, de cadres, de rails ou de plaques de plâtre dans le béton cellulaire. Elles sont disponibles en plusieurs dimensions, de 6 x 40 mm à 7,5 x 200 mm, et peuvent être utilisées avec des chevilles en nylon de la même gamme. Les vis pour siporex de Würth sont des produits de qualité professionnelle qui garantissent une fixation solide et durable dans le béton cellulaire.