VIS TÊTE FRAISÉE DIN 966

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Vis tête fraisée DIN 966 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Cruciforme... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête fraisée bombée et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter



DIN 966 – Vis à tête fraisée bombée, empreinte cruciforme

La norme DIN 966 désigne des vis à tête fraisée bombée avec empreinte cruciforme. Leur tête combine une partie inférieure fraisée, qui vient prendre appui dans un logement conique, et une partie supérieure légèrement arrondie qui reste visible après montage. L’empreinte permet le serrage avec un outil adapté, tandis que le filetage métrique assure la liaison avec un taraudage ou un écrou compatible.


Choix de la vis : il faut vérifier le diamètre, le pas, la longueur, le type d’empreinte, la matière et le revêtement. La forme de tête DIN 966 se distingue d’une tête fraisée plate : elle offre une finition bombée lorsque l’assemblage ne requiert pas une surface totalement affleurante. Le logement doit être préparé pour correspondre à la géométrie de la tête, sans compromettre l’épaisseur utile ni la résistance de la pièce support.


Usages : les vis DIN 966 sont utilisées dans des assemblages de tôlerie, de mécanique légère, d’équipements et de composants où l’on souhaite associer une portée fraisée à une finition visible soignée. Pour une fixation fiable, choisissez une visserie compatible avec les matériaux assemblés et respectez les consignes de serrage. Vérifiez toujours la référence du fabricant afin de confirmer les dimensions et la variante d’empreinte proposées.