DIABLE POUR TRANSPORT

Les diables de transport sont des outils essentiels pour les professionnels nécessitant le déplacement efficace et sécurisé de charges lourdes. Conçus pour optimiser la logistique, ils se distinguent par leur robustesse, leur maniabilité et leur capacité à réduire l'effort physique. Dotés de roues résistantes et d'une structure en acier ou aluminium, ces équipements facilitent le transport dans des environnements variés tels que les entrepôts, les usines ou les chantiers. Leur conception ergonomique assure une prise en main confortable, tandis que certaines versions offrent des fonctionnalités supplémentaires comme des plateformes extensibles ou des systèmes de freinage. Indispensables pour améliorer la productivité, les diables de transport répondent aux exigences des secteurs industriels, commerciaux et de la logistique.
Filter



Diables de transport : déplacez fûts, pneus, colis et charges lourdes sans effort

Les diables de transport sont des chariots à deux roues, munis d'un plateau ou de pinces, qui permettent de déplacer des charges lourdes en les inclinant sur leurs roues. La gamme comprend des diables à pelle fixe, des diables pliables, des diables pour escaliers à 3 ou 6 roues, des diables pour fûts et tonneaux, des diables à pinces pour pneus et des diables pour chaises empilables. Leur capacité de charge va de 100 à 250 kg. Ils sont en acier ou en aluminium, avec des roues en caoutchouc plein, en TPE ou pneumatiques. Les logisticiens, livreurs, installateurs, mécaniciens et manutentionnaires les utilisent au quotidien.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le diable repose sur un principe de levier : en basculant la charge sur l'axe des roues, on transfère l'essentiel du poids sur l'essieu et l'utilisateur ne porte plus qu'une fraction de la masse. Le poids ressenti aux mains est alors faible, même pour 200 kg de marchandises. Le diable à deux roues s'est répandu à la fin du XIXe siècle avec le développement de la livraison et des entrepôts. Les versions modernes ont gagné en ergonomie, avec des poignées hautes et des plateaux repliables pour gagner de la place dans un véhicule. Les diables pour escalier utilisent un système de roues pivotantes qui grimpent les marches sans avoir à soulever la charge.


Les points forts de ce type de produits

  • Réduction nette de l'effort de manutention et des risques de troubles musculo-squelettiques
  • Modèles pliables, faciles à ranger dans un véhicule ou un atelier
  • Versions spécialisées : escalier, fût, tonneau, pneus, chaises empilables
  • Roues adaptées aux sols difficiles : pneumatiques, increvables, caoutchouc plein
  • Structure robuste en acier ou aluminium, pour 100 à 250 kg de charge

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Capacité de charge : 100, 150, 200 ou 250 kg selon le modèle
  • Largeur de la pelle : de 270 à 590 mm
  • Profondeur du plateau : de 143 à 400 mm
  • Hauteur totale : de 600 mm (version pliée) à 1 600 mm pour les diables à fûts
  • Hauteur de poignée : de 1 100 à 1 280 mm environ
  • Diamètre des roues : de 160 à 270 mm (jusqu'à 8 pouces)
  • Matières des roues : caoutchouc plein, TPE, polyuréthane, plastique ou pneumatiques
  • Compatibilité : certains modèles s'adaptent aux coffrets de rangement d'atelier

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Logistique, livraison et manutention de colis, de cartons et de caisses
  • Manutention de fûts, de tonneaux et de bidons dans l'industrie
  • Déplacement de pneus et de roues en garage et atelier
  • Transport de matériel et de chaises empilables pour événements
  • Portage de charges dans les escaliers, avec les diables à 3 ou 6 roues

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir une capacité de charge supérieure au poids à déplacer
  • Positionner la charge au plus près de l'axe de roues et bien l'arrimer
  • Basculer le diable prudemment, en gardant le dos droit et les jambes fléchies
  • Utiliser un diable à roues pneumatiques ou larges sur les sols irréguliers
  • Contrôler régulièrement l'état des roues, des soudures et des mécanismes de pliage

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de diable Capacité de charge Dimensions clés Roues Domaine d'application
Diable à pelle fixe 200 à 250 kg Pelle de 400 mm Selon modèle Manutention générale
Diable pliable multi-usages 200 à 250 kg Pelle de 400 à 590 mm Caoutchouc, TPE Livraison, rangement facile
Diable pliable compact 100 kg Hauteur 1 100 mm, largeur 490 mm Selon modèle Transport de coffrets d'atelier
Diable pour escalier 150 kg Pelle de 270 à 300 mm 3 ou 6 roues Livraison dans les escaliers
Diable pour fûts et tonneaux 250 kg Hauteur 1 600 mm Roues d'appui, ajustable Industrie, chimie, boissons
Diable à pneus 200 kg Largeur 500 mm Roues increvables, pinces Garages, atelier de pneumatiques
Diable pour chaises empilables 150 kg Pelle de 400 mm Selon modèle Événementiel, salles de réunion





Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quels matériaux composent les diables pour transport proposés par Würth ?

Les diables Würth sont principalement fabriqués en acier ou en aluminium, ce qui garantit à la fois robustesse et légèreté. L’acier est traité pour assurer une bonne résistance à l’usure, tandis que l’aluminium est privilégié pour des usages nécessitant un chariot plus léger.

Quelles capacités de charge couvrent les diables Würth ?

La gamme couvre des capacités de charge allant de 100 kg jusqu’à 600 kg selon les modèles. Les diables standard supportent typiquement entre 150 kg et 250 kg, avec des options renforcées pour charges lourdes allant jusqu’à 500 kg voire 600 kg avec des modèles spécifiques comme le diable jumelé.

Quels types de roues sont utilisés et quels en sont les avantages ?

Les roues des diables Würth sont en caoutchouc plein, polyuréthane, TPE, ou pneumatiques selon le modèle. Les roues en caoutchouc ou polyuréthane offrent une bonne adhérence et un déplacement silencieux, tandis que les roues pneumatiques facilitent la mobilité sur terrains accidentés. Le choix de la roue dépendra de la surface et de la charge à transporter.

Existe-t-il des diables spécifiques pour le transport de fûts ou tonneaux ?

Oui, Würth propose des diables spécifiques pour fûts munis de roues d’appui et d’un système ajustable permettant de sécuriser le fût. Ces diables ont une capacité de charge généralement de 250 kg, avec des roues en caoutchouc plein afin d’assurer la stabilité et la maniabilité lors du transport.

Quels dimenses typiques ont les plateaux des diables Würth ?

Les dimensions des plateaux varient selon les modèles mais typiquement la largeur est comprise entre 270 mm et 590 mm et la profondeur entre 200 mm et 400 mm, adaptés au transport de cartons, sacs, électroménagers, ou charges encombrantes.

Usage et ergonomie

Comment la conception des diables Würth améliore-t-elle la maniabilité ?

Les diables sont conçus avec des structures robustes mais légères, des poignées ergonomiques souvent réalisées en mousse pivotante pour un confort optimal, et des roues adaptées aux différents terrains, ce qui facilite leur maniement même en espaces restreints.

Quels modèles de diables sont adaptés au transport sur escaliers ?

Plusieurs diables pour escaliers sont disponibles, équipés de roues triples en configuration triangulaire ou étoilée, permettant de monter ou descendre les marches aisément. Ils disposent de patins renforcés et de roues en caoutchouc ou polyuréthane pour une meilleure adhérence et réduction des vibrations.

Peut-on trouver des diables pliables chez Würth pour un usage professionnel ?

Oui, Würth offre des diables pliables robustes avec une capacité de charge jusqu’à 250 kg. Ces modèles combinent maniabilité, gain de place, et facilité de transport. Leur dépliage est simple, et leur structure en acier à triple tube assure résistance et stabilité.

Les diables Würth disposent-ils de fonctionnalités de sécurité intégrées ?

Certaines références intègrent des poignées avec barres de sécurité en plastique haute résistance conformes à la norme DIN EN 1757-3, protégeant les mains des utilisateurs. La stabilité renforcée et la conception ergonomique participent également à une utilisation plus sûre.

Quels sont les avantages des diables avec roues gonflées dits « Marbrier » ?

Ces diables sont spécialement conçus pour le transport de charges lourdes et volumineuses jusqu’à 500 kg. Les roues gonflées de grand diamètre assurent une excellente absorption des chocs et un déplacement fluide sur terrains irréguliers, réduisant l’effort nécessités par l’utilisateur.

Applications professionnelles

Dans quels secteurs les diables Würth sont-ils particulièrement utilisés ?

Les diables sont largement utilisés dans le bâtiment, la logistique, la livraison, le déménagement, et la maintenance industrielle, répondant aux besoins de transport de charges diverses, des matériaux de construction aux équipements électroménagers.

Quelle solution Würth choisir pour le transport de charges volumineuses dans des espaces réduits ?

Un diable pliable avec poignées ergonomiques, structure légère en aluminium ou acier, équipé de roues en TPE ou caoutchouc, offre une bonne maniabilité tout en permettant un rangement facile dans un véhicule ou un atelier.

Comment choisir un diable adapté au transport de charges lourdes en milieu industriel ?

Il convient de sélectionner un diable dont la capacité de charge dépasse le poids maximum à transporter, avec une structure robuste en acier, des roues pneumatiques ou polyuréthane adaptées au sol du site, et idéalement un modèle doté d’options d’ergonomie et de sécurité.

Les diables visent-ils des usages spécifiques comme le transport d’équipements fragiles ou encombrants ?

Certains diables sont conçus avec des plateaux plus larges et des surfaces antidérapantes pour maintenir les charges fragiles en place. Les modèles pliables multi-usages permettent de transporter aussi bien des colis que des charges irrégulières ou encombrantes, en toute sécurité.

Est-il possible d’adapter un diable Würth pour des usages très spécifiques comme les escaliers étroits ?

Oui, notamment grâce aux diables à 6 roues ou à roues étoilées qui facilitent la montée et descente sur escaliers étroits en répartissant la charge et limitant l’effort. Ces diables sont souvent équipés de patins et roues adaptées pour accroître la sécurité et la stabilité.