DIABLE POUR ESCALIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 diable pour escalier pour professionnels.
Filter



Diables pour escalier : montez et descendez vos charges lourdes marche après marche

Les diables pour escalier sont des chariots de manutention à deux ou plusieurs roues, dont le châssis ou les patins permettent de franchir les marches avec une charge. Ils se composent d'un tube de structure, d'un plateau de chargement, de roues et d'une poignée. La gamme Würth comprend un diable à patins pour escalier de 250 kg, un diable à six roues de 150 kg, un diable en aluminium à trois roues et un diable en aluminium à grandes roues en polyuréthane de 260 mm. Les déménageurs, les livreurs, les installateurs de chauffage et de sanitaire, les électriciens et les manutentionnaires les utilisent pour déplacer des appareils, des cartons et des matériaux.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le diable est une invention du XIXe siècle, attribuée à un Irlandais qui aurait voulu faciliter le transport de caisses de boissons. Son principe est celui du levier : en basculant la charge sur les roues, le poids est reporté sur l'axe plutôt que sur les bras, ce qui réduit l'effort de manutention. Dans les escaliers, ce principe atteint ses limites, car chaque marche impose un choc au chariot et à son opérateur. C'est pourquoi les diables pour escalier sont dotés de roues en étoile, appelées triplets, qui pivotent d'une marche à l'autre, ou de patins qui glissent sur le nez des marches. Les roues pleines en caoutchouc ne se crèvent pas et supportent les charges lourdes, alors que les roues en polyuréthane de grand diamètre roulent plus facilement sur les sols de chantier.


Les points forts de ce type de produits

  • Capacités de charge de 150 à 250 kg selon les modèles
  • Patins en plastique pour franchir les marches et les trottoirs sans effort
  • Roues pleines en caoutchouc à trois branches pour les escaliers, sans risque de crevaison
  • Version aluminium plus légère pour un transport facile en véhicule
  • Grandes roues en polyuréthane de 260 mm pour rouler sur les sols irréguliers
  • Plateau de 200 à 240 mm de profondeur pour stabiliser la charge
  • Poignée haute à environ 1,05 à 1,24 m du sol pour un maniement ergonomique

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Capacité de charge : 150 kg ou 250 kg
  • Hauteur totale : 1 175 à 1 300 mm, hauteur de poignée de 1 050 à 1 240 mm
  • Largeur de lame : 270 à 300 mm, profondeur de plateau : 200 à 240 mm, épaisseur de bout : 4 mm
  • Roues : diamètre 160 mm (largeur 40 mm), 250 mm (largeur 60 mm) ou 260 mm (largeur 85 mm)
  • Matière de roue : caoutchouc plein ou polyuréthane
  • Châssis : tube de 26,9 mm de diamètre et 1,75 mm d'épaisseur en acier, ou tube de 25 mm et 2 mm en aluminium
  • Dimensions hors tout : de 480 à 580 mm de largeur et de 490 à 640 mm de profondeur
  • Systèmes de franchissement : patins pour escalier, roues à trois branches ou à six roues

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Déménagement et livraison d'électroménager, de mobilier et de cartons
  • Installation de chauffe-eau, de chaudières et de sanitaires
  • Logistique de chantier : déplacement de sacs de ciment et de matériaux
  • Maintenance et dépannage : transport de moteurs, de pompes et d'outillage
  • Livraison de boissons, de produits alimentaires et de colis en étages
  • Commerce et réserves de magasins avec escaliers

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le diable en fonction de la charge maximale à transporter, avec une marge de sécurité
  • Placer la charge contre la lame, centrée, avec les objets les plus lourds en bas
  • Sangler la charge avant de la déplacer, en particulier dans les escaliers
  • Pencher le diable en arrière pour répartir le poids sur les roues et soulager les bras
  • Monter les marches en tirant le diable derrière soi et les descendre en le retenant devant soi, sans courir
  • Prévoir un deuxième opérateur pour les charges proches de la capacité maximale
  • Vérifier régulièrement l'état des roues, des patins et de la fixation de la poignée

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Diable Charge maximale Roues Matière Dimensions (H x L x P) Usage principal
Diable avec patins pour escalier 250 kg Ø250 mm, largeur 60 mm, caoutchouc plein Acier, tube Ø26,9 mm 1 300 x 530 x 640 mm Charges lourdes, franchissement par patins
Diable pour escalier à 6 roues 150 kg Ø160 mm, largeur 40 mm, caoutchouc plein Acier, tube Ø26,9 mm 1 300 x 580 x 630 mm Escaliers, franchissement par triplet
Diable aluminium pour escaliers à 3 roues 150 kg Ø160 mm, largeur 40 mm, caoutchouc plein Aluminium, tube Ø25 mm 1 300 x 480 x 550 mm Escaliers, version légère
Diable aluminium pour escalier à grandes roues 150 kg Ø260 mm, largeur 85 mm, polyuréthane Aluminium, tube Ø25 mm 1 175 x 480 x 490 mm Sols irréguliers et escaliers

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quels sont les avantages spécifiques d’un diable pour escalier Würth par rapport à un diable classique ?

Les diables pour escalier Würth sont équipés de roues spécifiques en configuration triangulaire ou étoilée, souvent à 3 branches, qui facilitent la montée et la descente des marches sans effort excessif. Cette conception réduit la fatigue de l’utilisateur et augmente la sécurité en limitant les risques de basculement ou de perte de contrôle. En outre, certains modèles intègrent des patins de glissement remplaçables pour franchir trottoirs et surfaces irrégulières, ce qui rend ces diables particulièrement polyvalents sur chantier et en environnement industriel.

Quelle est la capacité de charge des diables Würth conçus pour le transport sur escaliers ?

Les capacités de charge varient selon les modèles : les diables en aluminium classiques supportent jusqu’à 150 kg, tandis que certains modèles robustes avec patins et tubes acier/aluminium peuvent atteindre une capacité maximale de 250 kg. Il existe également des versions adaptées aux charges très lourdes, notamment pour des applications spécifiques, mais pour un usage standard dans les escaliers, la plage se situe entre 150 et 250 kg.

Quels matériaux composent la structure des diables pour escaliers proposés par Würth ?

Les diables pour escaliers Würth sont fabriqués principalement en acier soudé ou en aluminium soudé, avec des tubes dont le diamètre varie généralement entre 25 et 27 mm. Le plateau est souvent en tôle d’aluminium d’environ 4 mm d’épaisseur, garantissant à la fois légèreté, robustesse et durabilité dans le temps, même en usage intensif sur chantier.

Quels types de roues sont utilisés sur ces diables et quels avantages offrent-ils ?

Les roues des diables pour escaliers Würth sont majoritairement en caoutchouc plein ou en polyuréthane, parfois pneumatiques selon le modèle. Ces matériaux assurent une bonne adhérence, une réduction des vibrations pendant le déplacement, ainsi qu’une grande résistance à l’usure. La configuration en 3 branches ou étoiles facilite le franchissement des marches. Les jantes sont en plastique et les roulements à rouleaux garantissent un roulement fluide et une longévité accrue.

Les diables pour escalier Würth sont-ils équipés de dispositifs de sécurité pour protéger l’utilisateur ?

Oui, pour protéger les mains des utilisateurs, ces diables disposent souvent de poignées munies de barres de sécurité en plastique haute résistance conformes à la norme DIN EN 1757-3. Ces protections réduisent les risques de blessures lors de la manutention tout en offrant une prise ferme et confortable.

Est-il possible d’ajuster le diable pour s’adapter à différents types de charges et espaces ?

Certains modèles de diables pour escaliers Würth disposent de poignées ajustables et de plateaux pliables, ce qui facilite non seulement le rangement mais aussi l’adaptation à différents formats et volumes de charges. Cette modularité permet une utilisation optimale sur des chantiers variés ou dans des espaces contraints.

Utilisation et Maintenance

Comment entretenir un diable pour escalier afin d’assurer sa longévité ?

Pour maintenir un diable en bon état, il est recommandé de vérifier régulièrement l’intégrité des roues, notamment les roulements à rouleaux, et de nettoyer les patins de glissement pour éviter l’accumulation de poussières ou débris qui pourraient accroître la résistance au roulage. Le graissage des axes de roue est conseillé pour garantir un fonctionnement fluide. Enfin, contrôler la solidité des soudures et l’absence de déformations sur le châssis assure une sécurité optimale.

Quels sont les critères à considérer pour choisir un diable pour escalier adapté à un usage professionnel ?

Le choix doit se baser sur la capacité de charge nécessaire, la matière du châssis (acier ou aluminium selon la résistance souhaitée), le type et la qualité des roues, ainsi que la présence d’accessoires comme les patins ou poignées ajustables. La fréquence d’utilisation sur escaliers, les dimensions des marches ainsi que la nature de la charge (volume, forme, fragilité) sont aussi des éléments déterminants pour sélectionner le modèle le plus performant.

Peut-on utiliser un diable pour escalier sur des surfaces autres que les escaliers, comme trottoirs ou sols irréguliers ?

Oui, les diables pour escaliers Würth équipés de patins de glissement en plastique sont conçus pour franchir aisément non seulement les marches mais aussi les rebords, bordures et surfaces irrégulières comme les trottoirs. Cette fonctionnalité accroît la polyvalence du matériel, ce qui est un avantage appréciable en milieu professionnel.

Quelle est la différence entre un diable à 3 roues pour escalier et un modèle à 6 roues ?

Le diable à 3 roues utilise un système en étoile ou triangulaire qui permet une rotation fluide des roues sur les marches. Le modèle à 6 roues, en combinant deux sets de roues en 3 branches de chaque côté, offre une stabilité accrue et facilite le franchissement plus régulier des escaliers, particulièrement pour des charges volumineuses ou lorsque le sol est plus accidenté. Le choix dépend du type de charge et de la fréquence d’utilisation sur des escaliers techniques ou très pentus.

Quels sont les avantages d’un diable en aluminium pour escalier par rapport à un modèle acier ?

Les diables en aluminium sont plus légers, ce qui facilite la manipulation et réduit la fatigue lors d’un transport fréquent. Ils offrent une bonne résistance à la corrosion, idéal pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. En revanche, les diables en acier peuvent proposer une résistance supérieure sous charges très lourdes, mais à un poids plus important.