VIS TÊTE CYLINDRIQUE ISO 1207

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 vis tête cylindrique ISO 1207 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Fente... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête cylindrique et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter



ISO 1207 – Vis à tête cylindrique fendue

La norme ISO 1207 concerne les vis métriques à tête cylindrique munies d’une empreinte fendue. La tête présente une surface d’appui cylindrique et la fente reçoit un tournevis plat. Les caractéristiques normalisées permettent d’identifier les dimensions principales de la vis et de sélectionner une fixation adaptée aux assemblages qui prévoient ce profil de tête et ce type d’entraînement.


Choix et compatibilité : vérifiez le diamètre et le pas du filetage, la longueur sous tête, le diamètre et la hauteur de tête, ainsi que les dimensions de la fente. Le matériau, la classe de résistance et le revêtement sont à confirmer sur la référence produit. Assurez-vous que l’outil de vissage peut accéder à la tête et que celle-ci ne dépasse pas les limites d’encombrement du montage.


Montage : sélectionnez une lame de tournevis qui remplit correctement la fente, gardez l’outil dans l’axe et évitez un couple excessif. Ces précautions limitent le ripage et la détérioration de l’empreinte. Avant de remplacer une fixation, comparez les dimensions et les propriétés requises, car une vis d’apparence proche peut présenter une longueur ou une classe différente.