ÉQUERRE DE BARDAGE
Équerres de bardage ITE : fixez chevrons et ossature à distance du mur pour isoler par l'extérieur
Les équerres de bardage pour ITE (isolation thermique par l'extérieur) sont des pièces de fixation en acier galvanisé qui maintiennent une ossature de chevrons à distance du mur porteur. Elles créent l'espace nécessaire pour loger l'isolant et fixer ensuite un bardage, tout en reprenant les charges du revêtement. Leur profil nervuré ou en oméga garantit une grande rigidité, et certaines versions se règlent de 15 mm pour rattraper les défauts de planéité. Les couvreurs, façadiers, charpentiers, bardeurs et entreprises de rénovation énergétique les utilisent pour poser des façades ventilées sur des bâtiments neufs ou existants.
La petite anecdote sur ce type de produits
L'isolation thermique par l'extérieur a profondément changé la manière de rénover les bâtiments : plutôt que d'isoler par l'intérieur en réduisant la surface habitable, on enveloppe la façade d'une couche d'isolant, ce qui limite aussi les ponts thermiques. Le défi technique est de fixer le bardage sur une structure qui traverse l'isolant sans le comprimer ni créer de point froid. C'est le rôle de l'équerre de bardage : elle reporte les charges sur le mur porteur par une surface très réduite, ce qui limite les déperditions. Pour valider leur résistance, ces pièces sont testées selon des protocoles du CSTB qui mesurent la déformation sous charge, avec un coefficient de sécurité de 1,5 entre les résistances critiques et admissibles. Plus l'épaisseur d'isolant est importante, plus l'équerre doit être longue et rigide.
Les points forts de ce type de produits
- Profil spécial nervuré ou en oméga qui assure une très grande rigidité structurelle
- Acier galvanisé S250GD + Z275 pour une bonne tenue à la corrosion en façade
- Équerres fixes pour des épaisseurs d'isolant de 100 à 160 mm et équerres longues pour 180 à 260 mm
- Réglage possible de 15 mm pour rattraper les défauts de planéité du mur
- Platine courte de renfort fournie, pour répartir la charge sur le point de fixation
- Rallonge réglable de 80 mm en complément, pour ajuster la profondeur de 0 à 40 mm supplémentaires
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Profondeurs : 100, 120, 140 et 160 mm pour les équerres fixes, 180, 200, 220, 240 et 260 mm pour les équerres longues
- Dimensions : 60 x 100 à 60 x 160 mm pour les équerres fixes, 46 x 80 mm pour les équerres longues
- Épaisseur : 2 mm pour les deux familles
- Matière : acier galvanisé à chaud S250GD + Z275, ou tôle d'acier S250GD pour l'équerre longue
- Normes : EN 10147 ou EN 10346 pour l'acier galvanisé
- Perçages : 1 trou de 9 mm pour l'ossature et 6 trous de 5 mm pour la fixation au mur porteur sur l'équerre longue
- Poids : de 320 g pour l'équerre de 180 mm à 421 g pour celle de 260 mm
- Rallonge de 80 mm permettant un réglage de 0 à 40 mm supplémentaires
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Isolation thermique par l'extérieur de maisons individuelles et de logements collectifs
- Pose de bardage ventilé en bois, composite ou métal sur façade
- Rénovation énergétique de bâtiments tertiaires et publics
- Création de façades ventilées sur structure existante
- Mise à niveau de façades irrégulières grâce au réglage de la rallonge
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la profondeur de l'équerre en fonction de l'épaisseur de l'isolant à loger derrière l'ossature
- Fixer les équerres dans le mur porteur avec des chevilles ou des vis adaptées au support (béton, brique ou parpaing)
- Respecter les entraxes de fixation définis dans les tableaux de charge, en tenant compte du poids du bardage
- Utiliser la platine de renfort fournie pour répartir la charge et limiter la compression de l'isolant
- Retenir la valeur de résistance la plus faible entre la déformation sous charge à 1 ou 3 mm et la déformation résiduelle
- Ajuster les chevrons avec la rallonge réglable pour obtenir un plan de pose parfaitement plan
- Vérifier l'alignement des chevrons avant de fixer le bardage, afin d'éviter les décalages visibles
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'équerre | Profondeur | Dimensions | Matière / profil | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Équerre fixe de bardage ITE | 100, 120, 140 ou 160 mm | 60 x 100 à 60 x 160 mm, épaisseur 2 mm | Acier galvanisé à chaud, profil oméga | Isolants de 100 à 160 mm d'épaisseur |
| Équerre longue de bardage ITE | 180, 200, 220, 240 ou 260 mm | 46 x 80 mm, épaisseur 2 mm, de 320 à 421 g | Acier S250GD galvanisé, profil nervuré | Isolants épais de 180 à 260 mm |
| Rallonge pour équerre de bardage | 80 mm, réglage 0 à 40 mm | Épaisseur selon référence | Acier galvanisé S250GD + Z275, profil oméga | Rattrapage de planéité du support |