MASTIC SILICONE TRANSPARENT / TRANSLUCIDE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 mastic silicone transparent translucide pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Silicone neutre, base alcoxy, Acétate, Silicone acétoxyque,..., de différentes couleurs : transparent et translucide, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Le mastic silicone transparent ou translucide se distingue par sa polyvalence et son esthétique discrète, rendant les joints presque invisibles. Idéal pour les applications où l'apparence est primordiale, ce produit assure une étanchéité parfaite contre l'eau et l'humidité dans les salles de bains, cuisines, et autour des fenêtres. Le mastic silicone transparent ou translucide offre une adhérence durable sur une multitude de surfaces, y compris le verre, le métal, et certains plastiques, ce qui en fait un choix privilégié pour la réalisation de joints d'étanchéité et de finition dans les projets de construction et de rénovation. Sa résistance aux variations de température et aux UV en fait également un allié de taille pour les applications extérieures.

Quelle différence différence entre "translucide" et "transparent" ? La différence se joue sur la netteté avec laquelle on peut percevoir les objets à travers le joint d'étanchéité :

  • Un joint d'étanchéité translucide laisse passer la lumière mais diffuse une partie des rayons lumineux, ce qui rend les objets derrière flous et indistincts. Par exemple, le verre dépoli ou certaines résines sont translucides.
  • Un joint d'étanchéité transparent laisse passer la lumière sans diffusion significative, permettant de voir nettement les objets situés derrière. Le verre clair, l'acrylique et le polycarbonate transparent en sont des exemples.