VIS POUR CONTREPLAQUÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 86 vis pour contreplaqué pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, AW, TX extérieur... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée autofraisante à rabat, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage total.
Filter


Les vis à bois pour contreplaqué proposés par Würth sont conçues pour offrir une fixation solide et durable sur les panneaux de bois, généralement d'épaisseurs 12, 15, 18 ou 22 mm. Ces vis sont fabriquées en acier zingué ou en inox, ce qui leur confère une résistance à la corrosion et aux intempéries. Elles peuvent également disposer d'une tête fraisée, d'un filetage partiel et d'une pointe autoforeuse, qui facilitent la pénétration dans le bois et réduisent le risque de fendage. Les vis pour contreplaqué de Würth sont disponibles en différentes longueurs et diamètres, pour s'adapter à tous les types de projets de fixation. Que ce soit pour la construction de meubles, de charpentes ou de planchers, les vis pour contreplaqué de Würth vous garantissent une qualité professionnelle et un résultat impeccable.