LAME SCIE CIRCULAIRE POUR CONTREPLAQUÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 lame scie circulaire pour contreplaqué pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents : Dent alternée, Dent trapézoïdale/dent plate, de nombre de dents de : 24 PCS, 36 PCS, 48 PCS,... et de vitesse de rotation maximum de : 12700 tr/min, 4900 tr/min, 5800 tr/min,....
Filter

La lame de scie circulaire pour contreplaqué est conçue spécifiquement pour offrir des coupes nettes et précises dans le contreplaqué, un matériau largement utilisé dans la construction et la menuiserie. Grâce à sa conception optimisée, cette lame réduit les éclats et assure une finition lisse, ce qui est crucial pour les projets qui exigent une grande qualité d'aspect et de précision. La lame de scie circulaire pour contreplaqué trouve son application aussi bien dans les ateliers professionnels que dans les projets à domicile, facilitant la découpe de panneaux pour des usages variés comme la fabrication de meubles, la pose de planchers ou encore la réalisation de travaux d'aménagement intérieur. Sa polyvalence et son efficacité en font un outil pour travailler le contreplaqué avec excellence.