EXTRACTEUR À INERTIE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 extracteur à inertie pour professionnels.
Filter


Extracteur à inertie : retirez efficacement les pièces bloquées sans endommager les surfaces

Un extracteur à inertie est un outil utilisé pour retirer des pièces fixées par friction ou coincées, telles que des roulements, des moyeux ou des arbres, sans les endommager. Il fonctionne en appliquant une force de choc contrôlée grâce à un poids coulissant le long d'une tige, ce qui permet de libérer la pièce sans nécessiter de démontage complet. Cet outil est particulièrement utile dans les secteurs industriels et de maintenance pour faciliter le démontage de composants difficiles d'accès ou fortement fixés.

Points forts des extracteurs à inertie

Les extracteurs à inertie Würth sont reconnus pour leur efficacité et leur robustesse. Conçus pour offrir une force d'extraction optimale, ils facilitent le démontage des pièces sans endommager les surfaces environnantes. Leur conception ergonomique assure une prise en main confortable, réduisant la fatigue lors d'une utilisation prolongée. De plus, la qualité des matériaux utilisés garantit une longue durée de vie, même dans les conditions les plus exigeantes.

Caractéristiques importantes des extracteurs à inertie

Les extracteurs à inertie de Würth se distinguent par des caractéristiques techniques précises. Ils sont souvent disponibles dans des plages de dimensions variées, allant de 500 mm à 1000 mm, pour s'adapter à différents besoins professionnels. Fabriqués en acier trempé, ils offrent une résistance exceptionnelle à l'usure. Ces outils sont généralement conformes aux normes de sécurité européennes, assurant une utilisation en toute confiance. Les modèles peuvent être équipés de poignées antidérapantes et sont disponibles en plusieurs coloris, comme le rouge et le noir, pour une meilleure identification sur le lieu de travail.

Domaines d'applications courants des extracteurs à inertie

Les extracteurs à inertie sont indispensables dans les secteurs de l'automobile et de la mécanique industrielle. Ils sont utilisés pour retirer des roulements, des engrenages ou des pièces encastrées dans des machines. Leur capacité à exercer une force contrôlée les rend idéaux pour les tâches nécessitant une précision accrue, comme le démontage de composants sensibles dans les environnements industriels.

Conseils d'utilisation des extracteurs à inertie

Pour optimiser l'utilisation des extracteurs à inertie, il est conseillé de toujours vérifier que l'outil est bien adapté à la pièce à extraire. Assurez-vous que les surfaces de contact sont propres pour éviter tout glissement. Lors de l'utilisation, appliquez une force progressive et contrôlée pour éviter d'endommager la pièce ou l'outil. Après chaque utilisation, nettoyez et lubrifiez l'extracteur pour maintenir ses performances et prolonger sa durée de vie.