POLAIRE DE TRAVAIL
Polaires de travail : restez au chaud avec une couche souple et respirante
Les polaires de travail sont des vêtements intermédiaires conçus pour conserver la chaleur tout en permettant les mouvements nécessaires aux activités professionnelles. La gamme comprend des vestes zippées, des pulls, des gilets sans manches, des modèles stretch, des vestes softshell doublées de micropolaire et des versions haute visibilité. Les tissus en polyester, polyester recyclé ou mélanges avec élasthanne associent légèreté, confort et séchage relativement rapide. Les professionnels choisissent la coupe, le grammage, les renforts, la protection contre le vent et le niveau de visibilité selon l'environnement de travail.
La petite anecdote sur ce type de produits
La polaire s'est imposée comme une couche intermédiaire parce qu'elle offre une bonne isolation sans le poids d'un vêtement épais. Dans les vêtements professionnels, elle est souvent associée à des fermetures éclair, des poches sécurisées et des renforts sur les zones sollicitées. Les tissus recyclés et les certifications textiles complètent aujourd'hui les critères de confort. Les versions softshell ajoutent une protection contre le vent et l'humidité, tandis que les modèles haute visibilité renforcent le repérage de l'opérateur dans les zones peu éclairées.
Les points forts de ce type de produits
- Isolation thermique agréable pour les travaux en extérieur, en atelier ou dans les locaux peu chauffés.
- Coupes zippées faciles à enfiler et à retirer lorsque la température ou l'intensité de l'effort varie.
- Versions stretch offrant une grande liberté de mouvement lors des gestes professionnels.
- Poches latérales, poche de manche, poche intérieure ou poche téléphone selon les modèles.
- Renforts aux épaules et aux manches sur certaines vestes destinées aux usages réguliers.
- Versions recyclées certifiées et modèles haute visibilité pour répondre à des contraintes de confort ou de sécurité.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matières : 100 % polyester, polyester recyclé, polyester avec 4 à 7 % d'élasthanne ou mélange polyester/fibre acrylique.
- Grammages : environ 160 g/m² pour les pulls légers, 195 à 280 g/m² pour les polaires courantes et jusqu'à 380 g/m² pour un modèle renforcé.
- Protection : softshell 3 couches, coupe-vent, hydrofuge jusqu'à 8 000 mm de colonne d'eau selon le modèle.
- Visibilité : vestes jaunes ou orange et modèles conformes à la norme EN 20471, classe 1 ou classe 2 selon la référence.
- Tailles : de XS ou S jusqu'à 5XL selon les séries, avec versions homme et femme.
- Entretien : lavage généralement à 30 ou 40 °C, sans javel et sans nettoyage à sec ; le séchage en tambour dépend du modèle.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Travaux de construction, maintenance, logistique et transport en extérieur.
- Interventions dans les ateliers, locaux techniques et zones de stockage soumis aux variations de température.
- Déplacements sur chantier avec une couche chaude compatible avec les vêtements de travail.
- Travaux routiers, manutention et interventions en faible luminosité avec les versions haute visibilité.
- Port quotidien en couche intermédiaire sous une veste imperméable ou softshell.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le grammage et la coupe selon l'activité : un modèle léger convient aux efforts soutenus, un modèle épais aux périodes froides.
- Vérifier l'aisance aux épaules et aux coudes, en particulier si la polaire se porte sur un vêtement de travail.
- Fermer les zips et respecter les consignes d'entretien pour préserver la forme et les propriétés du tissu.
- Éviter les produits chlorés et la chaleur excessive lorsque la fiche d'entretien l'interdit.
- Choisir une version haute visibilité lorsque l'analyse du poste exige un repérage visuel renforcé.
- Inspecter les fermetures, coutures, poignets et renforts avant une utilisation régulière.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de polaire | Matière / grammage | Protection | Équipements | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Polaire recyclée zippée | 100 % polyester recyclé, 160 à 280 g/m² | Couche chaude légère | Fermeture éclair, poches, certifications textiles | Travail quotidien |
| Polaire softshell | Polyester, 365 g/m² | Coupe-vent, hydrofuge 8 000 mm, respirante | 3 couches, capuche amovible, renforts | Extérieur et météo variable |
| Polaire stretch | Polyester avec élasthanne, 195 à 270 g/m² | Régulation de l'humidité | Tissu extensible, zips réfléchissants selon modèle | Mobilité et effort |
| Polaire épaisse | 100 % polyester, jusqu'à 380 g/m² | Protection renforcée contre le froid | Renforts épaules et coudes | Travaux hivernaux |
| Polaire haute visibilité | Polyester ou polyester/acrylique, 280 g/m² | EN 20471, classe 1 ou 2 | Coloris fluo, éléments réfléchissants | Voirie, chantier et zones peu éclairées |