PANTALON DE TRAVAIL POUR HOMME

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 Pantalon de travail pour homme pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 60% coton, 40% polyester, 58 % coton, 40 % polyester, 2 % élasthanne, 65% cotton, 35% recycled polyester,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 44, 46, 48,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et pouvant être lavés sur divers types de programme : 60°C, 40°C, 30°C.
Filter



Pantalons de travail homme : travaillez à l'aise, protégé et équipé tout au long de la journée

Les pantalons de travail homme sont des vêtements professionnels conçus pour résister aux frottements, aux salissures et aux contraintes des métiers du bâtiment, de l'industrie, de la mécanique et de la maintenance. Ils associent des tissus solides, des coupes ergonomiques et des poches adaptées au rangement des outils. Selon les modèles, ils sont en coton, en mélange coton polyester, en tissu stretch, doublés pour l'hiver ou dotés de bandes réfléchissantes. Les pantalons de travail Würth s'adaptent à chaque métier et à chaque saison.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le pantalon de travail moderne descend des vêtements de labeur en toile solide portés par les ouvriers dès le XIXe siècle. À l'origine, il fallait avant tout un tissu qui dure : épais, rigide et peu confortable. Les poches, les coutures doublées et les renforts aux genoux sont nés de besoins très concrets : porter un mètre, un crayon ou des clous sans les perdre. Au fil du temps, l'arrivée des fibres synthétiques et des fibres élastiques a transformé ces vêtements. Aujourd'hui, un pantalon de travail peut être élastique aux genoux et aux hanches, léger en été, doublé en hiver, et même fabriqué avec des fibres recyclées. La poche à genouillère, elle, répond à une exigence de santé au travail : limiter les douleurs des travailleurs qui passent de longues heures à genoux.


Les points forts de ce type de produits

  • Une grande résistance à l'usure et aux frottements, avec des modèles anti-rayures pour les métiers de la tôlerie, de la mécanique et de la menuiserie.
  • Un confort de mouvement amélioré par les tissus stretch à base d'élasthanne, notamment aux genoux et à l'entrejambe.
  • Une grande capacité de rangement, avec des poches multiples pour les outils, les mètres et les téléphones.
  • Des modèles adaptés à chaque saison : stretch léger pour l'été, versions doublées pour l'hiver.
  • Une visibilité accrue grâce aux modèles avec bandes réfléchissantes.
  • Une large gamme de tailles, de 34 à 66 selon les modèles, et de nombreux coloris.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matières : 100 % coton, 60 % coton et 40 % polyester, 58 % coton et 40 % polyester avec élasthanne, 98 % coton et 2 % élasthanne, nylon recyclé et élasthanne, ripstop et toile canvas stretch.
  • Poids du tissu : de 214 à 300 g/m² environ, selon le modèle.
  • Tailles : de 34 à 62 pour la plupart des modèles, jusqu'à la taille 66 pour certaines versions hiver. Certains modèles sont proposés de S à 4XL.
  • Coloris : bleu foncé, gris, anthracite, noir, beige, olive, marron, vert citron, bleu royal, rouge et blanc selon les références.
  • Normes : EN 14404 pour la protection des genoux avec les poches pour genouillères, et EN 17353 pour les vêtements à visibilité renforcée.
  • Entretien : lavage à 30, 40 ou 60 °C selon le tissu. Le séchage en machine est parfois déconseillé.
  • Équipements : poches pour genouillères, poches cargo, poches mètre et outils, renforts aux zones d'usure, passants de ceinture.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Bâtiment et gros œuvre : maçons, charpentiers, couvreurs et ouvriers de chantier.
  • Second œuvre : plaquistes, peintres, carreleurs, plombiers et électriciens.
  • Menuiserie et agencement : poses, ajustements et travaux en atelier.
  • Mécanique et carrosserie : interventions en atelier, avec des tissus résistants aux frottements et faciles à entretenir.
  • Maintenance industrielle : travaux sur machines, avec des poches adaptées aux outils.
  • Espaces verts et travaux extérieurs : modèles hiver doublés et modèles résistants aux intempéries.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisissez la taille en fonction de votre tour de taille et de votre longueur d'entrejambe, et vérifiez le tableau des tailles du modèle.
  • Optez pour un tissu stretch si vous travaillez souvent accroupi ou à genoux, et pour un tissu en coton plus épais si vous faites des travaux salissants.
  • Pour les travaux à genoux, choisissez un pantalon avec poches pour genouillères.
  • Pour les interventions sur route ou en zone de circulation, choisissez un modèle à bandes réfléchissantes.
  • Respectez les instructions de lavage de l'étiquette pour conserver les couleurs, la souplesse et les bandes réfléchissantes.
  • Remplacez le vêtement dès que les coutures, les renforts ou les bandes réfléchissantes sont abîmés.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produit Matière Tailles Particularité Usage conseillé
Pantalons de travail 100 % coton (Star Coton) 100 % coton 34 à 60 Tissu confortable et respirant Travaux courants en atelier
Pantalons coton polyester (Star CP 250) 60 % coton, 40 % polyester 34 à 60 Multi-poches, résistant Usage quotidien sur chantier
Pantalons stretch (Stretch X, Stretch Evolution) Tissu stretch, selon modèle 34 à 60 Liberté de mouvement, anti-rayure Métiers très physiques
Pantalons d'hiver doublés Stretch ou coton polyester, doublure chaude 34 à 66 selon modèle Doublure chaude Travaux en extérieur par temps froid
Pantalons à bandes réfléchissantes (Reflex) Coton et polyester, selon modèle 34 à 60 Bandes réfléchissantes Chantiers routiers et zones de circulation
Pantalons cargo (Urban Light) Ripstop 36 à 56 Poches cargo, tissu léger Travaux en saison chaude
Joggings de travail (X-Finity, Star) 65 % coton, 35 % polyester recyclé XS à 4XL Coupe souple Ateliers, maintenance, logistique





Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quels sont les matériaux utilisés dans les pantalons de travail pour homme Würth ?

Les pantalons de travail pour homme Würth sont principalement composés d'un mélange de coton, polyester et élasthanne. Les proportions varient selon les modèles, par exemple 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne pour une bonne résistance et un confort optimal. Certains modèles intègrent également des tissus CORDURA® pour une résistance accrue à l'abrasion, notamment au niveau des genoux.

Quelle est la fonction du tissu stretch dans ces pantalons ?

Le tissu stretch, souvent 4-way (extensible dans quatre directions), offre une liberté de mouvement maximale au professionnel, ce qui est indispensable pour les travaux impliquant de nombreuses positions ou mouvements répétitifs. Il augmente aussi le confort tout en conservant une bonne résistance mécanique du pantalon.

Quels traitements de tissu sont utilisés pour améliorer la durabilité des pantalons ?

Certains pantalons intègrent des technologies spécifiques comme un tissu hydrofuge pour repousser l’eau, un traitement anti-rayure pour limiter les dégradations par frottement, ainsi que le tissage ripstop pour réduire les risques de déchirures. Ces caractéristiques optimisent la longévité du vêtement en conditions professionnelles exigeantes.

Comment sont conçues les zones sensibles aux contraintes mécaniques sur ces pantalons ?

Les zones soumises à de fortes sollicitations mécaniques, telles que les genoux, sont souvent renforcées avec des pièces en tissu CORDURA® 500D, extrêmement résistant à l’abrasion. De plus, les pantalons disposent fréquemment de triples coutures pour renforcer la solidité des assemblages dans les zones critiques.

Confort et Ergonomie

Quels éléments améliorent le confort des pantalons de travail Würth pour homme ?

Le confort est assuré par la coupe ergonomique, la présence de tissus extensibles, ainsi qu’une ceinture partiellement ou totalement élastique. Certains modèles offrent aussi une doublure thermique légère pour les environnements froids. La coupe décontractée et la légèreté du tissu contribuent à un port agréable durant de longues heures.

Combien de poches peuvent-on trouver sur un pantalon de travail Würth et quelle est leur utilité ?

Les pantalons sont équipés de multiples poches fonctionnelles : poches frontales, poches arrière, poche cuisse, poche règle pliante, poche pour téléphone ou outils spécifiques. Cette modularité permet de stocker facilement les accessoires nécessaires sur chantier tout en maintenant une bonne organisation et accessibilité.

Les boutons ou fermetures peuvent-ils abîmer les surfaces délicates ?

Non, certains modèles sont équipés de boutons recouverts ou de fermetures zippées protégées afin d’éviter tout risque de rayure sur les surfaces ou outils avec lesquels le professionnel est en contact.

Normes et entretien

Ces pantalons de travail respectent-ils des normes spécifiques de sécurité ?

Oui, plusieurs modèles de pantalons Würth sont conformes à la norme EN 14404, qui concerne la protection des genoux, notamment pour les genouillères intégrées ou les poches genoux renforcées. Cette norme garantit une protection adaptée pour les professionnels qui travaillent fréquemment à genoux.

À quelle température peut-on laver ces pantalons de travail ?

Les pantalons sont généralement lavables en machine jusqu’à 60°C, ce qui permet un nettoyage efficace tout en respectant la durabilité des matériaux et les finitions. Il est conseillé de suivre les instructions spécifiques d’entretien figurant sur l’étiquette du produit.

Comment entretenir les traitements hydrofuges et anti-rayures ?

Pour préserver les propriétés des tissus hydrofuges et anti-rayures, il est recommandé d’éviter l’usage de produits agressifs comme l’eau de Javel et les adoucissants. Un lavage doux et un séchage à l'air libre prolongent la durée de vie de ces traitements.

Spécificités pour métiers

Quel pantalon de travail est recommandé pour les métiers exigeant une grande mobilité ?

Les pantalons en tissu stretch 4-way avec coupe ergonomique sont particulièrement adaptés pour les métiers où la mobilité est essentielle. Leur design assure une liberté de mouvement tout en combinant confort et résistance, idéal pour les techniciens, artisans, ou travailleurs en chantier.

Existe-t-il des modèles adaptés pour la carrosserie ou les métiers mécaniques ?

Oui, Würth propose des pantalons spécifiques pour les carrossiers et métiers mécaniques, composés de mélanges coton-polyester avec élasthanne pour offrir confort et résistance aux manipulations fréquentes. Les tissus sont choisis pour limiter les accrocs et faciliter les mouvements.

Comment choisir un pantalon de travail en fonction de l’exposition aux intempéries ?

Pour un usage en extérieur, il est conseillé d’opter pour un pantalon avec un traitement hydrofuge et une matière résistante au vent et à l’eau. Certains modèles intègrent des doublures polaires pour les conditions froides, garantissant protection et confort malgré les agressions climatiques.